カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- メディアカバーマーケット(412)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- LEPLUS NEXT(37)
- ミラー(ウエルドクラフト)(36)
- CKD(32)
- JEFCOM(ジェフコム)(28)
- ウエルドテック社(17)
- マイト工業株式会社(15)
- 岩崎電気(13)
- カシムラ(13)
- 佐藤計量器製作所(12)
- サクラクレパス(10)
- ミッケル化学(10)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- DNライティング(9)
- アリート(ariete)(9)
- ULVAC(アルバック)(8)
- 渡辺電機工業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ブランドをもっと見る
「wp-1」の検索結果

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
ヨベルウォッチ 送信器
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。付属品ACアダプタ、2接点出力コードトラスコ品番207-2772セット内容送信器本体、ACアダプタ、2接点出力コード、設定ソフト、USBケーブル1m幅(mm)62全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)75品名送受信器(親器)奥行(mm)24アズワン品番64-8748-37