カテゴリ
- 物流用品(5)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(167)
- YAMAHA(ヤマハ)(118)
- CKD(61)
- 測範社(59)
- WORKPRO(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(33)
- ミラー(ウエルドクラフト)(31)
- マイト工業株式会社(27)
- アイゼン(27)
- コクヨ(26)
- 佐藤計量器製作所(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- 第一測範(17)
- ツヨロン(藤井電工)(16)
- オムロンヘルスケア(12)
- サンポール(12)
- 岩崎電気(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wp-2」の検索結果

ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
腰袋(携帯電話ホルダー付き)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
オイルワイパー(ウェットタイプ)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(20枚)当日出荷洗浄液が油汚れに浸透し、溶かしながら除去します。 かき取り性と耐久性に優れた厚手シートを採用していますので、シート破れや変形を抑え、油をしっかり落とします。 拭き取り後のケバが少ないです。 スプレーでは洗浄しにくい垂直面や狭い箇所にも最適です。用途機械まわりや厨房などの油汚れ除去やメンテナンスに。トラスコ品番489-0809材質(素材)コットン、ポリエステル、(液成分)界面活性剤、エタノール色ホワイト質量(g)212シートサイズ(mm)300×200
小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷から翌々日出荷伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
絶縁ウォーターポンププライヤー
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。仕様7段階調節トラスコ品番762-3500材質高炭素合金鋼全長(mm)250質量(g)400規格IEC60900規格最大口開き(mm)38.5
フレームレスパーテーションWLPパネル用 安定脚
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681セット(2本)3日以内出荷から8日以内出荷適合本体WLPパネル高さ(mm)170品名安定脚片側用奥行(mm)200間口(mm)32
樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から翌々日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマー均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタあり特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
折りたたみメッシュコンテナ 無地プレート
TRUSCO¥189税込¥2081枚当日出荷任意の文字記入やラベル貼付が可能です。折りたたみメッシュコンテナ25L用の専用無地プレートです。トラスコ品番267-5188適合コンテナ25L外寸法・幅(mm)82.6外寸法・奥行(mm)82.6
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(11個)当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
小型樹脂台車こまわり君アイドルキャリーweego兼用ストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷トラスコ品番818-6970適合機種MP-6039N2タイプ、WP-2Gタイプ質量(g)200