カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 東京発条製作所(678)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • 栃木屋(30)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • シンコー(18)
  • アキュレイト(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • オムロンヘルスケア(17)
  • サミニ(14)
  • 東尾メック(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • ラクテム(9)
  • エスコ(8)
  • KSSC(ケーエス産業)(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • 和弘プラスチック工業(6)
  • 大阪魂(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wpb」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトウエストポーチ TRUSCOコンパクトウエストポーチTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
幅(mm)225奥行(mm)55高さ(mm)150質量(g)145腰廻り(cm)90まで形状ウエストポーチ
防水リストバンド TRUSCO防水リストバンドTRUSCO
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴムブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
防水スタッフバック TRUSCO防水スタッフバックTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。 防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。 ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372幅(mm)450材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂グレー高さ(mm)540質量(g)72容量(L)0.5アズワン品番64-8773-52
全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ TRUSCO全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズハネ径(cm)45
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
スナップピン・松葉ピン(ステンレス) TRUSCOスナップピン・松葉ピン(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
779税込857
1セット(30個)ほか
当日出荷
脱着が容易に行えます。 はめ込む軸径が呼び寸法になります。 穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
密着長巻ばね ステンレス TRUSCO密着長巻ばね ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
グリスニップル SUS A型 TRUSCOグリスニップル SUS A型TRUSCO
789税込868
1パック(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
密着長巻ばね(ステンレス) TRUSCO密着長巻ばね(ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
グリスニップル TRUSCOグリスニップルTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
トーションばね(ステンレス) 135°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 135°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCOトーションばね(右巻き・ステンレス)TRUSCO
499税込549
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO
499税込549
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO
499税込549
1パック(20個)
翌々日出荷
間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
用途圧縮する方向に使うばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)