カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(48)
  • スリーピース(40)
  • 山金工業(32)
  • ハンマーキャスター(29)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(25)
  • brembo(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • CKD(12)
  • 京セラ(11)
  • ATHENA(アテナ)(11)
  • 不二ラテックス(6)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(6)
  • BOURNS(6)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • Altrider (アルトライダー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr15」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO

    フェニックスワゴン ラック型

    TRUSCO
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
    材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ棚ピッチ(mm)25支柱径(Φmm)25.4
  • 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWR型(基本タイプ)

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 移動フリー作業台500kgリノ天板1500×900 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgリノ天板1500×900

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番257-1056種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO

    LEWR型作業台リノリューム天板

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台リノ天板1500×900 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板1500×900

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5569種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台リノ天板1500×750 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板1500×750

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5534種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 移動フリー作業台500kgリノ天板1500×750 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgリノ天板1500×750

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番257-1021種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • 中荷重作業台AEWP型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    主要部溶接構造のノックダウン方式。
    高さ(mm)740
  • 中量500kg立作業台リノ天板1500×750 TRUSCO

    中量500kg立作業台リノ天板1500×750

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    トラスコ品番241-5861種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg立作業台リノ天板1500×900 TRUSCO

    中量500kg立作業台リノ天板1500×900

    TRUSCO
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    トラスコ品番241-5895種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中荷重作業台CFWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台CFWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
  • 中荷重作業台CFWR型(2段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台CFWR型(2段引出し付)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
  • 中荷重作業台GWR型(2段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWR型(2段引出し付)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
  • 中荷重作業台GWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台GWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
  • 中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重立ち作業台HAEWP型(1段引出し付)

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立ち作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
  • LEWR型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出1段

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    トラスコ品番467-1236種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001 カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出2段

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    トラスコ品番467-1252種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型作業台1500×750×740 100Φキャスター付 TRUSCO

    LEWR型作業台1500×750×740 100Φキャスター付

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
    トラスコ品番467-1228種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • GW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1500X750 TRUSCO

    GW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1500X750

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番466-8979材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1244種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中荷重作業台AEWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重作業台AEWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1台
    8日以内出荷
    主要部溶接構造のノックダウン方式です。
    高さ(mm)740均等荷重(kg)500材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
  • 中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付) TRUSCO

    中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付)

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式です。組立作業等、立ち作業を意識した設計です。床を傷つけない樹脂ベース仕様です。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインを採用しています。
    高さ(mm)885均等荷重(kg)500材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
  • 中荷重作業台(500kg)AEW型 ツールハンガー付 TRUSCO

    中荷重作業台(500kg)AEW型 ツールハンガー付

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    主要部溶接構造のノックダウン方式。
    高さ(mm)1948均等荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
  • 中荷重作業台(500kg)CFW型 TRUSCO

    中荷重作業台(500kg)CFW型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です。キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります。
    高さ(mm)740均等耐荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)