カテゴリ
- 自動車純正部品(3,709)
- 制御機器(2,705)
- 電気材料(2,007)
- バイク純正部品(1,709)
- 空調・照明・電設資材(1,386)
- バイク部品(865)
- オフィス家具(609)
- トラック純正部品(605)
- 物流用品(496)
- メカニカル部品(415)
- 測定用品(413)
- パソコン/周辺機器(313)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(227)
- FA担当者のオススメ新商品(225)
- 科学研究・開発用品(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- 学童・教育用品(146)
- 家電(142)
- 建築金物(134)
- 作業工具(129)
- 建材・エクステリア(110)
- 事務用品(106)
- 切削工具(89)
- 電動工具(89)
- 農業機械(84)
- 店舗什器・備品(81)
- 住設機器(80)
- 機構部品(60)
- 船舶用品・漁業資材(58)
- 安全保護具(54)
- 安全用品(44)
- 厨房用品(43)
- 梱包用品(42)
- カー用品(42)
- 自転車整備工具・アクセサリー(41)
- 研磨材(35)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 保管用品(31)
- 溶接用品(31)
- 医療(31)
- 自転車部品(31)
- 介護用品(30)
- 自動車補修部品(28)
- 作業服(28)
- 防災用品(25)
- 清掃用品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 防犯用品(19)
- 縫製用品(19)
- 卓上消耗品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 安全靴・作業靴(18)
- クリーンルーム用品(17)
- 整備工具・収納(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 空圧工具(16)
- 農業・園芸資材(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- テープ(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 日用品(9)
- ヘルスケア(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 農具(8)
- 安全標識(7)
- 手袋(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 塗料(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 完成車(4)
- 測定関連サービス(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 理美容(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- WURTH ELEKTRONIK(3,342)
- トヨタ(2,636)
- Panasonic(パナソニック)(1,247)
- Kawasaki(1,022)
- ホンダ(754)
- 三菱ふそう(680)
- イトーキ(430)
- スバル(301)
- ダイハツ(268)
- MAZDA(マツダ)(228)
- WR’S(ダブルアールズ)(210)
- Altrider (アルトライダー)(169)
- 測範社(168)
- SMC(167)
- KOA(156)
- TRUSCO(152)
- ODELIC(オーデリック)(148)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(147)
- BOURNS(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「wr」の検索結果

WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
オプテ12カートリッジ3本E WR
ゼブラ¥99税込¥1091パック(3本)当日出荷エコマーク認定認定インク色赤紫インク水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 187繰り返し・詰め替え対応
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット
オーシャンライフ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
WRプライヤー
KEIBA(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)112質量(g)70種類その他プライヤ切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスリモコン RM-WR2
OM SYSTEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防塵・防滴設計でさまざまな撮影環境下でのリモート撮影をサポートするBluetooth Low Energy対応のワイヤレスリモコン。防塵・防滴保護等級 IP57に対応し、対応するカメラと接続することであらゆる環境下でリモート撮影(通信可能範囲はカメラボディーより10m以内)が可能なワイヤレスリモコンです。Bluetooth Low Energyで通信を行う省電力設計となっています。動画撮影の開始・終了にも対応するほか、付属のケーブルを接続することで有線リモコンとしても使用できます。※電源は「ボタン型リチウム電池CR2032」に対応しています。対応機種【無線・有線】OM-1 Mark II、OM-1、OM-5、【無線のみ】OM-3、【有線のみ】E-M1X、E-M1 Mark III、E-M1 Mark II、E-M5 Mark III
ワイヤレスドアホンセット WR-11
アイホン¥24,980税込¥27,4781台当日出荷配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
数字サーモワッペン(R)WR
日油技研工業¥6,498税込¥7,1481箱(120枚)欠品中加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。寸法(mm)Φ18精度(℃)±2変色温度(℃)50~70
カクハン羽根 WR羽根
YOSHIOKA¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から翌々日出荷ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)180タイプステンレス製ねじ径(mm)12・13
漏水検知器 汎用型 WR-NA
3M(スリーエム)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
コスモ ワイドグリースWR
コスモ石油¥8,998税込¥9,8981缶(2.5kg)欠品中電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。滴点(℃)230以上外観淡褐色軟膏状混和ちょう度275(25℃)増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート離油度(%)3.5蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)危険物の類別非危険物粘度指数116水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)粘度(mm2/s)29.01(40℃)酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
デブコンWR 非劇物品
Devcon(デブコン)¥12,980~税込¥14,278~1セット(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05)硬さ88(ショアーD)比重1.8(ASTM D792)耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)50硬化時間(時間)16(25℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則該当せず色調灰色(混合後)塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比9 :1/4 :1(重量/容積)特性絶縁性危険物の性状非水溶性
革製溶接棒ケース WR
SK11¥5,298税込¥5,8281個当日出荷溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。 3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。用途溶接棒の収納。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
WR 10
ケルヒャー¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅100mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
ギヤオイル WR7590G
WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)¥132,000税込¥145,2001缶(20L)当日出荷Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174SAE75W-90危険物の性状非水溶性
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ
アルス(イーター電機)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から7日以内出荷AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ端子形状ねじ端子
ダブルアールR WR30R
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001缶(4L)当日出荷Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148SAE10W-30塩基価8.5危険物の性状非水溶性
車輪(ゴム車輪) 425S-WR
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
自由錐 WR-S ボード用
神沢¥5,398税込¥5,9381個当日出荷耐久性・切れ味抜群! ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群! 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。 穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り用途石膏ボード等の穴あけに便利!! 電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等適合機種充電ドリル・電気ドリル板厚(mm)30まで(両面50まで)適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに穴あけ範囲(Φmm)40~120
WR 50
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅500mm。対象マシンの必要とする吐出水量500-1000L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
WR 20
ケルヒャー¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅200mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要。
WR 100
ケルヒャー¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
...


















![ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906612-150415-02.jpg)


![ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906567-150415-02.jpg)
















![[EA617WR-13用] 替パーツセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575368-210430-02.jpg)