カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(34)
  • ウエルドテック社(32)
  • カナレ電気(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • IRC(9)
  • WTB(9)
  • Clock Work Tea Party(9)
  • コクヨ(7)
  • CKD(7)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
  • エレコム(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 城東テクノ(4)
  • 鎌田信号機(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-p」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付TRUSCO
46,980税込51,678特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具 TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具TRUSCO
5,398税込5,938
1セット(2本)
当日出荷
均等積載量(kg/段)120材質(本体)スチール間口(mm)34
イーグル・バーディワゴン用 取付金具 TRUSCOイーグル・バーディワゴン用 取付金具TRUSCO
5,398税込5,938
1セット(2本)
当日出荷
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途上部パンチングパネル用取付金具です。トラスコ品番326-8843材質スチールブラック高さ(mm)640品名ツールワゴン イーグル バーディワゴン 取付金具奥行(mm)12間口(mm)34
カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCOカラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリングTRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
足踏み式ワンタッチパレッター200KG TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KGTRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1
イーグル バーディワゴン 取付金具 TRUSCOイーグル バーディワゴン 取付金具TRUSCO
5,398税込5,938
1組
当日出荷
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。
用途パンチングパネル用取付金具です。材質スチール高さ(mm)640奥行(mm)12間口(mm)34均等積載量(kg/段)120
パネルコンテナラック(バー付) TRUSCOパネルコンテナラック(バー付)TRUSCO
85,980税込94,578
1台
23日以内出荷
取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができます。フックパネルにはメーカーVNコンテナ(別売)が取付できます。
用途部品や工具の保管・管理に。材質本体:スチール(溶剤塗装)寸法(mm)【側面パンチングパネル】960×135高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820