カテゴリ

  • 研磨材(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • KVK(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • omron(オムロン)(44)
  • PMC(38)
  • PROST's(12)
  • SWAGE-LINE(17)
  • イチグチ(27)
  • ケナメタル(11)
  • ケニス(20)
  • コガネイ(25)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(14)
  • ネオフレックス(13)
  • ネグロス電工(59)
  • ホンダ(141)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • ヤナセ(柳瀬)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z80」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルα(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
    用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
  • 300Φ回転丸椅子 キャスター無 TRUSCO

    300Φ回転丸椅子 キャスター無

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1脚
    当日出荷
    座が回転するため、軽作業をするときに楽です。 ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
    組立状態完成品座面高さ(mm)450座面径(Φmm)300全体幅(mm)460材質(座面)合板・ウレタン・張地:ビニールレザー張り材質(脚部)スチールパイプ(シルバー塗装)キャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚トラスコ品番276-9336材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)質量(kg)2.4色ブラック摘要キャスターなし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り本体質量(kg)2.4生産国中国座幅(mm)300座高(mm)450座奥行(mm)300座寸法×全高(mm)Φ300×450色(脚部)シルバー色(張地)ブラック
  • ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO

    ジルコニアエンドレスベルト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10本)
    当日出荷
    研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
    用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
  • GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCO

    GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
  • GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
    用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • GPトップ ジルコニア TRUSCO

    GPトップ ジルコニア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)19.5
  • GPマルチディスク(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPマルチディスク(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
    用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等羽根の長さ(mm)30
  • ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(10枚)
    当日出荷
    長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
    用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20
  • GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
  • GP トップDX(デラックス) TRUSCO

    GP トップDX(デラックス)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材ジルコニア穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16.5
  • GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)180適合材各種金属使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)20
  • GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み TRUSCO

    GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
  • 不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO

    不織布使い捨て保護服ズボン

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(80着)ほか
    当日出荷
    種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし色ホワイトタイプ使い捨て用ズボン引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
  • GP三面ディスク TRUSCO

    GP三面ディスク

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5個)
    当日出荷
    三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、非鉄金属羽根の長さ(mm)20