【レンタル】防水型特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)翌日出荷から5日以内出荷
シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本質量(g)約105※単3乾電池含む定格電圧(V)DC1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)通信距離(m)1~1000動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E/F2D低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時動作電圧(V)DC1.0~1.7サービス分類レンタル
スピーカーマイク SSM-17HYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
ニッケル水素充電池 オプションYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。
トラスコ品番562-6195適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付式ヘッドセットYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
トラスコ品番125-6438適合機種CL70A、CL40、FTH-314、FTH-314L、FTH-635、VXD1、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L、FTH-508質量(g)111RoHS指令(10物質対応)対応