カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sad-35a」の検索結果

登録局デジタル簡易無線(5W)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から5日以内出荷5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現。YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化。堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型付属品充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き色ブラック種類デジタル簡易無線登録局本体質量(g)約228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む)保護等級IP68通信方式単信標準持続時間(h)電池:約16(バッテリーセーブ機能ON)送信出力5W/2.5W/1W送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51.5×95×32(SBR-49LI装着時/突起物含まず)低周波出力1400mW以上
特定小電力トランシーバー
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥18,900~税込¥20,790~1セット5日以内出荷プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能。ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウト。いざという時に混信があって大事な連絡ができなかった。混信がないチャンネルを見つけるのが大変。チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない。「こんなことはありませんか?」。ヤエス コネクト プロなら安心です。複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本)本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時)電波形式F3E/F2D送信出力10mW以下/1mW以下電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード)送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch)動作温度範囲(℃)-10~ +50低周波出力700mW以上