交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220AYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)当日出荷
Bluetoothユニット内蔵しています。
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4174幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
連結型充電器用ACアダプタYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4色黒高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
連結型2連充電器YAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
トラスコ品番230-3040適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)138
キャリングケースYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
トラスコ品番230-3041適合機種SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA品名キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー用中継器YAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155色ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素充電池 オプションYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。
トラスコ品番562-6195適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセットYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
トラスコ品番256-3653適合機種SR40、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235品名ヘッドセットRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカムYAESU(旧スタンダードホライゾン)4日以内出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC0.95V~1.7V送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
ワンタッチリリースホルスターYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
トラスコ品番230-3044適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)35