GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40brembo欠品中
メーカー名:ブレンボメーカー品番:120.A441.40リペアパーツ:パッド(107.6949.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドピンセット(122.5089.40)販売備考:シールキットの設定なし。取付ピッチ:84mmPAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約580仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング使用箇所:リア付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール取付ピッチ:84ピストン径:2POT:34製法:CNC削り出し(2ピース)備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)使用上の注意:ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。ダストシール:有りピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.52,06.2228.15,06.2228.97,06.2196.13,122.5089.40関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール色ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約580備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法CNC削り出し(2ピース)表面処理ニッケルコーティング使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム