カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
  • brembo
  • SAMTEC(37)
  • 三菱ふそう(10)
  • SMC(9)
  • 日東工業(6)
  • Kawasaki(3)
  • TOEX(LIXIL)(3)
  • スズキ(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • TAIKO DENKI(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • サンドビック(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • バンドー化学(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ブルボン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra108」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.36 bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.36brembo
91,980税込101,178
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.36。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 厚み5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 11-17。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14。ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-15。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 08-10。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-20。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14。ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 18-20。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36 bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36brembo
119,800税込131,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.A985.36。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ320 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 11-17。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14。ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-15。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 08-10。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-20。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14。ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 18-20。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
1010j特集