絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ダブリュー・ビィ・ジャパン

ダブリュー・ビィ・ジャパンのページです。ダブリュー・ビィ・ジャパンは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT ダブリュー・ビィ・ジャパンプラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOTダブリュー・ビィ・ジャパン
48,980税込53,878
1台
当日出荷
フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。 電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。 専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。 iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。
用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化トラスコ品番836-7974セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書材質PC/ABSアロイブラック質量(g)390タイプ360度自動追尾消費電力(W)7.2(AC100V時)電源AC100V~240V対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210角度調整範囲自動/手動(パン角)解像度FHD、HD、VGA、QVGA記憶容量(GB)32無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMOフレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS