絞り込み
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から8日以内出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク径(Φmm)6.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金形状タイプ2全長(mm)38刃長(mm)12.7シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
超硬バー Aシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃径(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ5 1137
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
超硬バー CMセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥36,980税込¥40,6781セット(8本組)当日出荷Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球質量(g)408シャンク径(mm)6
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。材質ロー付けタイプ刃長(mm)29.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45刃径(Φmm)12.7角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。材質オール超硬合金全長(mm)38.0刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0角度(°)7対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両頭使用可能仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。トラスコ品番523-0373材質オール超硬合金形状タイプ49全長(mm)38刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)35刃径(Φmm)3.0角度(°)90対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から8日以内出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番105-7243材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ52全長(mm)36.4刃長(mm)6.4シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])26000カット名称マスターカット
超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷トラスコ品番160-9028適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(中目)
エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7全長(mm)72質量(g)26タイプロー付刃長(mm)27.0シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)45刃径(Φmm)9.5角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000カット名称マスターカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。材質ロー付けタイプシャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45角度(°)90カット名称スパイラルカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。材質ロー付けタイプ刃長(mm)25.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45刃径(Φmm)12.7対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称スパイラルカット(細目)
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっている為切屑の目詰まりし易い被削材に適します。トラスコ品番342-2682質量(g)53シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(粗目)
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7948角度(°)16対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,798~税込¥6,378~1本8日以内出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク径(Φmm)6.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。材質ロー付けタイプ刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷材質オール超硬合金形状タイプ6全長(mm)38刃長(mm)5.6シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷材質オール超硬合金形状タイプ51全長(mm)38刃長(mm)6.4シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)31.6刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ2シャンク径(Φmm)6.0対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ1対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
Lite 草刈りブラシ用アダプタ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥899税込¥9891個当日出荷取付けネジΦ8mm仕様の刈払機に取付け可能です。こちらの型番の商品に対応します⇒MRA-KB125HSW050用途草刈りブラシを刈払機に取付けるための専用押え金具。トラスコ品番696-9630外径(mm)40穴径(mm)8