カテゴリ
- バイク部品(199)
- 研磨材(157)
- 空圧工具(23)
- 切削工具(17)
- 農業機械(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(2)
- 2.4(8)
- 3(35)
- 4(11)
- 4.8(12)
- 5(3)
- 6(35)
- 6.4(17)
- 7.9(16)
- 8(5)
- 9.5(65)
- 10(1)
- 11(2)
- 11.1(3)
- 12.7(44)
- 15.9(9)
- 16(4)
- 19(2)
- 19.1(9)
- 25(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ロー付(79)
- 超硬合金(92)
- 鋼(1)
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(36)
- ADO(A DECE OASIS)(6)
- ADVANTEC(1,787)
- SMC(1,316)
- ニッサン(838)
- Panasonic(パナソニック)(662)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
- オカムラ(岡村製作所)(470)
- 視覚デザイン研究所(334)
- アドクリーン(302)
- スリーピース(294)
- タテヤマアドバンス(235)
- ヤスダインテリアサプライ(149)
- コバルテック(131)
- ミヤナガ(124)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(121)
- トヨタ(120)
- ユニカ(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「ado」の検索結果
特価

超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質ロー付けタイプ刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金シャンク径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
ERコレットシステム ER11レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬シャンク径(Φmm)6
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー ロングシャンクAシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャンク径3mmのロングタイプです。タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー Aセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥18,980税込¥20,8781セット(9本)当日出荷Φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。トラスコ品番107-5934セット内容CB1A001、CB4A004、CB5A011、CB3A005、CB2A003、CB1A002、CB2A007、CB6A009、CB8A008 各1本材質オール超硬質量(g)196質量(g/セット)196シャンク径(mm)3
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7972形状タイプ8シャンク長(mm)34対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷材質ロー付けタイプ形状タイプ3全長(mm)64刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5推奨回転数(min-1[r.p.m])20000