カテゴリ
- バイク部品(183)
- 研磨材(157)
- 切削工具(22)
- 空圧工具(21)
- 農業機械(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(2)
- 2.4(8)
- 3(35)
- 4(11)
- 4.8(11)
- 5(3)
- 6(35)
- 6.4(17)
- 7.9(16)
- 8(4)
- 9.5(66)
- 11(2)
- 11.1(3)
- 12.7(44)
- 15.9(9)
- 16(3)
- 19(2)
- 19.1(9)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ロー付(79)
- 超硬合金(92)
- 鋼(1)
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(36)
- Panasonic(パナソニック)(657)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(514)
- ADVANTEC(392)
- 視覚デザイン研究所(334)
- スリーピース(294)
- オカムラ(岡村製作所)(291)
- アドクリーン(269)
- コバルテック(129)
- ミヤナガ(120)
- ユニカ(115)
- マキタ(96)
- アドテック(93)
- エスアンドエスサイクル(87)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(71)
- エスコ(70)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(62)
- Advantech(アドバンテック)(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「ado」の検索結果
特価

超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質ロー付けタイプ刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬シャンク径(Φmm)6
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金シャンク径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER11レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金形状タイプ2全長(mm)38刃長(mm)12.7シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー Aシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃径(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷材質ロー付けタイプ形状タイプ3全長(mm)64刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー CMセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥51,980税込¥57,1781セット(8本組)当日出荷Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球質量(g)408シャンク径(mm)6