ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER11レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER11ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ホルダーMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
スクリーン ツーリングMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)3日以内出荷から62日以内出荷
MRAスクリーンツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。快適な高速巡航を可能とします。高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。
スクリーン オリジナルMRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から62日以内出荷
MRAスクリーンオリジナルは、スタンダード形状のスクリーン。ノーマルの雰囲気を崩すことなく、何気なくそしてさり気なくドレスアップ。スクリーンのカラーを変えることでのイメージチェンジも可能です。くすんでしまった純正スクリーンをリフレッシュするのにも最適です。
スクリーン レーシングMRA(ムラキリアルアドバンス)4日以内出荷から62日以内出荷
MRAスクリーンレーシングのトップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済。 レースシーン直系の空力特性は日常の街乗りやツーリングでも効果を発揮します。 中央部分が盛り上がったスクリーン形状は、前傾姿勢になった際にヘルメットをカバーし、正面から来る空気を頭上に送ることで、オートバイ自体の空気抵抗を最小限にしています。 スーパースポーツバイクにマッチするレーシーなデザインでフロントフェイスを引き締めます。
ヴァリオ ツーリングMRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷から62日以内出荷
MRAヴァリオツーリングは、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは角度、高さを6段階に調節可能。シチュエーションによって風の流れをコントロールすることが可能です。 正面からきた風とスクリーンを伝いフラップを通ってきた風が互いの勢いを打ち消し、体に当たる風の抵抗を軽減します。 スクリーンの高さを押さえながらも高い整流効果を発揮します。