ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ホルダーMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
スクリーン ツーリング ブラック 4025066166534MRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166534「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 -20mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:ブラックサイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -20mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3色ブラックタイプスクリーン ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(寸法:純正長 -20
スクリーン ツーリング クリア 4025066166497MRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166497「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 -20mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:クリアサイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -20mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(寸法:純正長 -20
スクリーン ツーリング スモーク 4025066166503MRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166503「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。販売備考:縦:440mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 -20mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅400mmx長さ440mm(寸法:純正長 -20mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(寸法:純正長 -20
スクリーン ヴァリオエクスクリーン スモーク 4025066166657MRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166657「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。販売備考:縦:545mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +85mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン色[カラー]:スモークサイズ:幅400mmx長さ545mm(寸法:純正長 +85mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン ヴァリオ エクスクリーン型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×545(寸法:純正長 +85
スクリーン ヴァリオエクスクリーン クリア 4025066166640MRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166640「スクリーン ヴァリオ エクスクリーン」は、スクリーンエンドに大型の可変フラップを持つスクリーンです。このフラップは3点で固定され、2カ所の可動部を設けるため好みの位置に確実に固定できます。自由自在に風の流れをコントロールしたい方におすすめです。販売備考:縦:545mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +85mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ エクスクリーン色[カラー]:クリアサイズ:幅400mmx長さ545mm(寸法:純正長 +85mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン ヴァリオ エクスクリーン型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×545(寸法:純正長 +85
スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066166565MRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166565「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:縦:470mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +10mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング色[カラー]:クリアサイズ:幅400mmx長さ470mm(寸法:純正長 +10mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×470(寸法:純正長 +10
スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066166572MRA(ムラキリアルアドバンス)32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066166572「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:縦:470mm 横:400mm グラデーション無し (寸法:純正長 +10mm)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 16-21トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 16-21厚み:3タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅400mmx長さ470mm(寸法:純正長 +10mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:専用取付ステー型番:920
仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合TIGER1200/XC/XR 16-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番920寸法(幅W×長さL)(mm)400×470(寸法:純正長 +10