カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • モノタロウ(1)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • KITO(キトー)(1,704)
  • StarTech.com(7)
  • TRUSCO(24)
  • イスカル(66)
  • カトウ工機(6)
  • カナフジ電工(33)
  • カーメックス(26)
  • ケナメタル(8)
  • サンドビック(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(14)
  • タンガロイ(18)
  • ダイヤトレンド(18)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • ワルター(13)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 京セラ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er20」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER20ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER20レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER25コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER8コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ホルダー

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
    仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム シールドコレットER MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム シールドコレットER

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。
    テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応
ir2020-02g特集