超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-4440材質超硬軸径(Φmm)6形状先丸テーパー型(スパイラルカット)全長(mm)75タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)27シャンク径(Φmm)6先端角(°)14刃径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け・TiAlNコーティング)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-4401材質超硬軸径(Φmm)6形状先丸テーパー型(スパイラルカット)全長(mm)75タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)27シャンク径(Φmm)6先端角(°)14刃径(Φmm)9.5表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応