ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER11レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER20レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8423全長(mm)75質量(g)14規格ER82018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER11ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER8ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
エアグラインダ ペンシルタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダ 10mmMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
エアグラインダ スロットル式前方排気タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
ベルトサンダ 20mmMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
エアリムーブサンダ 縦回転仕様セット品MRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。
180度ハンドルが回転します。
トラスコ品番160-8816セット内容イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)330ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアグラインダ スロットル式側方排気タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダーストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ERコレットシステム ホルダーMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210eMRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
エアグラインダ ロング低速タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアスイベルジョイントMRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます
エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません
エアグラインダ ヘッドアングル90°低速タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7127全長(mm)180質量(kg)0.7摘要ヘッドアングル90°低速タイプチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
ERコレットシステム セットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です。
エアグラインダ スーパーロングタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498