カテゴリ

  • バイク部品(60)
  • 研磨材(50)
  • 切削工具(9)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • モノタロウ(15)
  • Aratas(旧:omron)(209)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • KITO(キトー)(1,608)
  • KYOWA(協和製作所)(44)
  • LAMP(スガツネ工業)(52)
  • omron(オムロン)(1,700)
  • TRACO POWER(59)
  • VISHAY(64)
  • サンドビック(74)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(87)
  • ダイヤトレンド(60)
  • ニッセイ(180)
  • ミスターマイスター(249)
  • ヤンマー(87)
  • 京セラ(53)
  • 明工社(505)
  • 長野計器(43)
  • 雅(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr 10」の検索結果

関連キーワード
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトサンダ 10mm MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ベルトサンダ 10mm

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
  • 超硬バー A10本組セット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー A10本組セット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    Φ3mmシャンクの超硬バー10本セットです。
    トラスコ品番170-6594セット内容CB1A001、CB4A004、CB1A002、CB5A011、CB2A003、CB6A009、CB2A007、CB8A008、CB3A005、CB7A026(スチールケース入)材質オール超硬質量(g)325質量(g/セット)325シャンク径(mm)3
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
  • MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベルトサンダー交換用ベルト(アルミナ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ベルトサンダー交換用ベルト(アルミナ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベルトサンダーMRA-PB6105用の交換用ベルトです。
    用途バリ取り、面取りビード除去研削、研磨適合本体MRA-PB6105用長さ(mm)610材質/仕上アルミナ
  • ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    形状タイプ6シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER25コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • 超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状タイプ6
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7全長(mm)72質量(g)26タイプロー付刃長(mm)27.0シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)45刃径(Φmm)9.5角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000カット名称マスターカット
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066174508 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066174508

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066174508。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-25。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅330mmx長さ280mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:スクリーンモール、取付ボルト類。型番:284
    付属品スクリーンモール、取付ボルト類仕様グラデーション無し適合MT-10/SP 22-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番284サイズ(mm)幅330×長さ280
  • 超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
    用途マシン・ロボット用タイプオール超硬先端角(°)14表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERコレットシステム ER8ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • 超硬バー Cスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー Cスパイラルシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンク径6mmの超硬バーです。
    材質超硬軸径(Φmm)62018年トラスコ掲載ページ5 1140
  • 超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000カット名称スパイラルカット
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番105-7243材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ52全長(mm)36.4刃長(mm)6.4シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])26000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    シャンク長(mm)33.2角度(°)10推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ホルダー

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
    仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • 超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
    用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。材質ロー付けタイプシャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチールカット名称マスターカット
  • 超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク径(Φmm)6.0対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7930角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金形状タイプ51全長(mm)38刃長(mm)6.4シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)31.6刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45刃径(Φmm)9.5対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7921対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066169009 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066169009

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169009。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅280mmx長さ350mm(純正長 +10mm)。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:123
    付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合CBR1000RR-R 20-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番123サイズ(mm)幅280×長さ350(純正長 +10)
  • スクリーン レーシング クリア 4025066168996 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング クリア 4025066168996

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066168996。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅280mmx長さ350mm(純正長 +10mm)。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:123
    付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合CBR1000RR-R 20-25材質アクリル厚さ(mm)3色クリアタイプスクリーン レーシング型番123サイズ(mm)幅280×長さ350(純正長 +10)
  • 超硬バー MPシリーズ(93°・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(93°・ロー付け)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-4443材質超硬軸径(Φmm)6形状91度型(スパイラルカット)全長(mm)52タイプロー付け軸長(mm)47.2刃長(mm)4.8シャンク径(Φmm)6先端角(°)90刃径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
  • 超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・TiAlNコーティング)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
    用途マシン・ロボット用形状円筒型(スパイラルカット)タイプロー付け表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応