カテゴリ
- 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- モノタロウ(2)
- PROST's(766)
- ホンダ(581)
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- SMC(96)
- CKD(73)
- PGA(73)
- RS PRO(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- フエニックス・コンタクト(13)
- SWITCHCRAFT(13)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- INFINEON(9)
- エスコ(7)
- マクセル(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 三菱電機(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 修理(6)
- ブランドをもっと見る
「pg5」の検索結果

エアグラインダ ペンシルタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
エアグラインダーストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
エアグラインダ ロング低速タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498