カテゴリ

  • 空圧工具(5)
絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • モノタロウ(2)
  • PROST's(766)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • CKD(73)
  • PGA(73)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • マクセル(7)
  • 三菱電機(7)
  • 京セラ(5)
  • コーセル(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • ユタカメイク(5)
  • ぺんてる(アストラム)(4)
  • 三桂製作所(4)
  • ハーティング(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • SHURE(4)
  • VAIO(4)
  • エスコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダーストレートタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
  • エアグラインダ ロング低速タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ロング低速タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
g51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g51