カテゴリ

  • 梱包用品(3)
    • 一次元バーコードリーダー(3)
絞り込み
ブランド
  • オプトエレクトロニクス
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(48)
  • アートレイ(2)
  • 東芝テリー(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(4)
  • アイメックス(11)
  • unitech(1)
  • ミラック光学(7)
  • コガネイ(104)
  • マリンテック(40)
  • エレコム(35)
  • UCC(上島珈琲)(30)
  • (19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13)
  • TIME(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • 東京パーツセンター(7)
  • アイテックス(7)
  • デンソーウェーブ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccd」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナオプトエレクトロニクス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
CCDバーコードリーダー オプトエレクトロニクスCCDバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護構造IP42
1次元CCDタッチスキャナ オプトエレクトロニクス1次元CCDタッチスキャナオプトエレクトロニクス
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ スクリーン画面上のコード読み取りにも最適 握りやすい筐体設計 抗菌仕様、消毒液テスト済み
仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上保護構造IP42センサーCCD機能【抗菌】JISZ2801相当光源赤色LED(読取)有効読取幅(mm)最大65最小分解能0.1mm
<C-42>1次元コード対応 タッチ式CCDスキャナ(インターフェース:RS232C) オプトエレクトロニクス<C-42>1次元コード対応 タッチ式CCDスキャナ(インターフェース:RS232C)オプトエレクトロニクス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
ccdカメラ特集