カテゴリ

  • 梱包用品(5)
    • 一次元バーコードリーダー(5)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オプトエレクトロニクス
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(48)
  • アートレイ(2)
  • 東芝テリー(7)
  • BUSICOM(ビジコム)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アイメックス(15)
  • unitech(1)
  • ミラック光学(7)
  • コガネイ(104)
  • AMPHENOL(98)
  • マリンテック(40)
  • SMC(39)
  • エレコム(35)
  • UCC(上島珈琲)(28)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
  • Kenko(ケンコートキナー)(20)
  • (19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccd」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナオプトエレクトロニクス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
CCDバーコードリーダー オプトエレクトロニクスCCDバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護構造IP42
1次元CCDタッチスキャナ オプトエレクトロニクス1次元CCDタッチスキャナオプトエレクトロニクス
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ スクリーン画面上のコード読み取りにも最適 握りやすい筐体設計 抗菌仕様、消毒液テスト済み
仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上保護構造IP42センサーCCD機能【抗菌】JISZ2801相当光源赤色LED(読取)有効読取幅(mm)最大65最小分解能0.1mm
<C-42>1次元コード対応 タッチ式CCDスキャナ(インターフェース:RS232C) オプトエレクトロニクス<C-42>1次元コード対応 タッチ式CCDスキャナ(インターフェース:RS232C)オプトエレクトロニクス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
有線ハンディスキャナ (C-41) 1次元 CCD 特殊抗菌仕様 オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (C-41) 1次元 CCD 特殊抗菌仕様オプトエレクトロニクス
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
USB ケーブル接続タイプの 1次元コード対応有線ハンディスキャナ。スマホなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることが可能です。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃が可能です。
仕様【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上、【抗菌仕様】あり、【電池動作連続使用時間】電池非搭載性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)質量(g)約55(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.9×154×33.8保護等級IP42相当光源【読取】赤色LED×1個消費電流(mA)読取時: 235 (読み取り成功時、照明LED/ステ-タスLED/ブザ-/バイブレ-タ ON)、待機時: 35インターフェースUSB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コネクタ読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN/JAN-13/EAN-13/Add-on/EAN/JAN-8/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey、UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2of5/Chinese/Post/Matrix/2of5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code使用電池非搭載保証期間1年間視野角水平: 約 50度動作温湿度範囲0~50℃/5~95%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/5~95%RH(非結露、非氷結)画素数【読取】1500画素Bluetooth非搭載読取方式CCDリニアイメージャセンサ最小分解能0.1 mm (Code 39、PCS 0.9 の場合)動作電圧(V)4.5~5.5(USB)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計15回自由落下後、読み取りが可能なこと
1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 オプトエレクトロニクス1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様オプトエレクトロニクス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも読み取り可能です。 バイブレータ機能搭載で、手のひらで読み取りの認識が可能です。 アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。 新読み取りアルゴリズム搭載で軽快な読み取りが可能です。
寸法(mm)(外径)55.9×154×33.8保護構造IP42相当電源USBより供給方式読取:CCDリニアイメージセンサ本体質量(g)約55読取(mm)110(code39、分解能/0.2)速度(走査)300スキャン/秒分解能(mm)0.1インターフェースUSBインターフェースアズワン品番3-4979-01対応コード1次元商品タイプハンディ
OPN-4200i オプトエレクトロニクスOPN-4200iオプトエレクトロニクス
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
読みとったデータをBluetoothでパソコンやタブレットへ送信する1次元コード対応、無線ハンディスキャナです。読み取り時にはブザー音、LEDが点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。
用途無線タイプ 1次元コード対応ハンディスキャナです。 読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。 オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコード読み取りが可能です。 搭載バッテリーによる連続動作時間は *約10時間です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 筐体は特殊抗菌仕様です。仕様【Flash ROM】512 Kbyte + 32 Kbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)質量(g)約127外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×113×132保護等級IP42連続使用時間(時間)【電池動作】48以上、動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2 回読み取り / 通信: Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度: 25℃常湿 / 電池の状態 : 新品の電池を満充電/ブザーの設定 : 有効、音量最大 / 振動モータの設定 : 無効光源【読取】赤色LED×1個インターフェースBluetoothバッテリーリチウムイオン読取AN/EAN/UPC-A/UPC-E/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/11/Code/39/Code/93/Code/128/等バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平: 約 50度動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)使用CPU32 bit CISC / 96 MHzLED【インジケーター】2色2個(赤・緑)、1色2個(青)バッテリー容量(mAh)1100画素数【読取】1500画素Bluetooth周波数 : 2402 ~ 2480 MHz、仕様 : Ver 2.1 準拠、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm)、プロファイル: SPP / HID読取方式CCDリニアイメージセンサ最小分解能0.1 mm ( Code 39、PCS 0.9 の場合)動作電圧(V)5.0~6.5落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと
ccdカメラ特集