カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(151)
- ニッサン(123)
- 三菱電機(110)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- エスコ(76)
- JAPANNEXT(50)
- MAZDA(マツダ)(39)
- イスカル(34)
- ASUS(エイスース)(29)
- イシハシ精工(26)
- NSK(日本精工)(26)
- タンガロイ(26)
- カーメックス(25)
- StarTech.com(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- GB[制御機器](21)
- KTC(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「1.4w」の検索結果

M形盤用キャビネット露出形両扉
内外電機¥32,980~税込¥36,278~1面翌々日出荷から7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット
内外電機¥36,980~税込¥40,678~1面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形
内外電機¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から8日以内出荷■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
Q形動力分電盤横スペース付
内外電機¥159,800~税込¥175,780~1面3日以内出荷横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
動力分電盤下部スペース付
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
動力分電盤下部スペース付
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
H形電灯分電盤下部スペース付
内外電機¥65,980~税込¥72,578~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
Q形動力分電盤横スペース付
内外電機¥159,800~税込¥175,780~1面3日以内出荷横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
Q形動力分電盤下部スペース付
内外電機¥139,800~税込¥153,780~1面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
動力分電盤横スペース付
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面7日以内出荷横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
動力分電盤横スペース付
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面7日以内出荷横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形
内外電機¥13,980~税込¥15,378~1面7日以内出荷放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)
内外電機¥9,798~税込¥10,778~1面7日以内出荷色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)
内外電機¥9,798~税込¥10,778~1面ほか7日以内出荷塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
MB形盤用キャビネット埋込形両扉
内外電機¥38,980~税込¥42,878~1面7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
H形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側
内外電機¥279,800~税込¥307,780~1面7日以内出荷横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
S形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側
内外電機¥289,800~税込¥318,780~1面7日以内出荷横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A