カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(111)
  • 空調・照明・電設資材(107)
  • 制御機器(21)
  • カー用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「1.4w led」の検索結果

280件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED G40E26 1.4W オーム電機

    LED G40E26 1.4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED G40E17 1.2W オーム電機

    LED G40E17 1.2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E26口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
  • LED G50E26 1.4W オーム電機

    LED G50E26 1.4W

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニボール球 G40形 ELPA

    ミニボール球 G40形

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状ミニボール球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA

    LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
    用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ外径(Φ)×全長(mm)40×62定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球G50形 ELPA

    LED電球G50形

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,613税込¥1,774
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 寸丸球 ELPA

    寸丸球

    ELPA
    ¥160税込¥176
    1個
    当日出荷
    保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
    全長(mm)61色ホワイト定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • LED PS48E26 1.4W オーム電機

    LED PS48E26 1.4W

    オーム電機
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷
  • LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmエコロジー商品省エネ
  • 大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 日動工業

    大型LED回転灯 LEDフラッシャー150

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
    質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44電球の種類LED
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金(互換電球)S8.5/8.5ガラス球形式(互換電球)T10×31色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ明るさ(Lm)100
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプミニ

    KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9色白質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当電球の種類LED
  • LED非常灯 東芝ライテック

    LED非常灯

    東芝ライテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
    用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4
  • LED電球サイン球 E26 ELPA

    LED電球サイン球 E26

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,518~税込¥1,670~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LEDワークライト ”MINI SLIM” スキャングリップ

    LEDワークライト ”MINI SLIM”

    スキャングリップ
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
    用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m)トラスコ品番696-1385材質プラスチック幅(mm)43高さ(mm)130奥行(mm)29電圧(V)3.7消費電力(W)1.4保護等級IP30バッテリー容量(Ah)800光源色5700K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LED回転灯 エスコ

    LED回転灯

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
  • LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計) ELPA

    LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
    用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
  • LED字光式ナンバープレート 24V車用 RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 24V車用

    RG(レーシングギア)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
  • LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度

    日恵製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
    点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用

    RG(レーシングギア)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
  • LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル カーク産業

    LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル

    カーク産業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    電圧:10-30V/DC_x000D_。消費電力:1.4W
    用途キャンピングカー部品消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30対応DC12/24V発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)150
  • LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
    取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO

    沖データ(OKI)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    欠品中
    【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応
    付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(2.5m)
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
    仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型 エスコ

    AC100V/12W/ 237mm 照明灯/LED 防水型

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付