カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • ホンダ(43)
  • フェリック(39)
  • トヨタ(14)
  • SAMTEC(9)
  • ダイハツ(8)
  • SMC(6)
  • スズキ(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • KITO(キトー)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • シンコール(5)
  • LIVRE(リブレ)(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 青木精密工業(3)
  • Kawasaki(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e1120」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1面ほか
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製基板 内外電機鉄製基板内外電機
4,998税込5,498
1面ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)内外電機
37,980税込41,778
1面
翌々日出荷から8日以内出荷
塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形内外電機
45,980税込50,578
1面ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
有効深さ(mm)160仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機M形盤用キャビネット露出形両扉内外電機
43,980税込48,378
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
38,980税込42,878
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)内外電機
37,980税込41,778
1面
7日以内出荷
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形両扉内外電機
49,980税込54,978
1面
7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット 内外電機ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット内外電機
99,980税込109,978
1面
9日以内出荷
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
材質ステンレス扉開閉方式片開アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)RoHS指令(10物質対応)対応