絞り込み
ブランド
- allsafe
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

allsafe
オールセーフは貨物固定具におけるリーディングカンパニー。数多くのトップシェアの商品を持つ輸送固定具メーカーです。陸・空・海の輸送で最優先させるべきは安全です。その安全を確保するためには「固定すること」が最も重要になります。オールセーフは物流での技術を通じて皆様に「安全」を提供しています。国際的認知度も高く新商品開発力には定評があります。貨物固定安全機器では国内業界トップシェアを誇ります。同社の高品質な製品力の秘訣は、販売~製造までの一気通貫体制にあり、ニーズを汲み取り製造することでお客様の信頼を得ています。国際規格ISO9001、ISO14001はもとより、航空宇宙の国際規格JISQ9100を取得し、自動車メーカー、航空機メーカー、JAXA等へ特別な技術を提供しております。
会社情報
| 会社名 | オールセーフ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1989/02/23 |
| 所在地 | 〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8日石横浜ビル9F |
特価

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)
allsafe(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
デッキングビーム
allsafe¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)
allsafe(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.5トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05適合金具エアラインレール
両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)35種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)(最大)1.25JIS規格JIS3等級最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
ラッシングベルト(カムバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)
allsafe¥7,998税込¥8,7981セット(2個)当日出荷支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。最大使用荷重(t)0.77質量(kg)1.12長さ(mm)109高さ(mm)81幅(mm)42適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール
車いす固定ベルト(エアラインレール用)
allsafe¥5,598~税込¥6,158~1セット(2本)当日出荷車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。使用荷重(kg)(最大)180最大使用荷重(t)0.18適合金具エアラインレール
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)
allsafe(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.77仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2適合金具エアラインレール
エアカーゴキット(エアラインレール用)
allsafe¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。最大使用荷重(t)0.5仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1適合金具SS
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重
allsafe(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
ビームソケット(トラックレール用先端金具)
allsafe(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
アシストリング(トラックレール用先端金具)
allsafe¥5,998税込¥6,5981個当日出荷荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
両端アイ型スリングベルト25mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)
allsafe¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重
allsafe¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
カゴ台車落下防止ベルト
allsafe¥5,798~税込¥6,378~1本ほか当日出荷トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト(エアラインレール用)
allsafe¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)
allsafe¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)
allsafe(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個欠品中エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.53仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35適合金具エアラインレール
ビームキーパー(トラックレール用先端金具)
allsafe¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
エアラインレール(重量用) 重量用
allsafe¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
クワトロスタッドフィッティング100
allsafe¥8,898税込¥9,7881個欠品中エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重
allsafe¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.37
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン)
allsafe(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷ラチェット式のバイク輸送時固定ベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.18ベルト幅(mm)25ベルト色ブルーベルト長さ固定側(m)0.04端末仕様オープンフックベルト厚(mm)2付属品ソフトフック(2本組)材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチールベルト長さ巻取側(m)1.3
トラックレール(スチール製)
allsafe¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質スチール長さ(mm)3200適合金具T-ワンピース
ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様中荷重
allsafe¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.67
ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重
allsafe¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト(ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)
allsafe¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。カゴ車輸送向けラッシングベルトです。キャッチャー部をジョイントさせ、ベルトを締め込みます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート、ワンピースキャッチャー付トラスコ品番479-5334材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)1.32最大使用荷重(t)0.5
クイックリリースアダプター(航空機用)
allsafe¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。最大使用荷重(t)0.66材質スチール、樹脂幅(mm)35適合金具エアラインレール
AJスケーター (トラック庫内搬送機器)
allsafe¥279,800~税込¥307,780~1セット(2本)当日出荷から10日以内出荷サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
デッキミニ
allsafe¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から翌々日出荷女性にも取り扱えるコンパクトサイズ 2~4tに最適用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細)
allsafe¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷カム式により簡単な操作で使用できます。 ラックでの落下防止対策ベルトです。用途書棚用落下防止対策に色ブルー材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金タイプフラットフックタイプベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)0.35
ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様軽荷重
allsafe¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.47
ラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重
allsafe¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.83
ラッシングベルト ラチェット式しぼり&ナローフック重荷重
allsafe¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ナローフック&しぼり、により2タイプの使用方法ができます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.83