カテゴリ

  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • HASEGAWA
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 神保電器(45)
  • サンワサプライ(12)
  • 日東工業(5)
  • 日動工業(3)
  • 明工社(3)
  • オーム電機(2)
  • アメリカン電機(2)
  • 第一通商(2)
  • エスコ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 長谷川製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2PE 15A 125V」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクターHASEGAWA
26,980税込29,678
1本
当日出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
長さ(m)25間隔(m)5分岐回路数5コネクタ125V-15A2PE
分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA分岐ケーブル ESTシリーズHASEGAWA
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA分岐ケーブル ESYシリーズHASEGAWA
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05 HASEGAWALEDパノラマ コンパクトタイプ PS05HASEGAWA
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
幅(mm)355質量(kg)14高さ(mm)1110奥行(mm)355電圧(V)100コード長さ(m)10プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様電球の種類LED
LEDパノラマ PS04 HASEGAWALEDパノラマ PS04HASEGAWA
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類LEDトラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800標準消費電力料金(円/h)2.57
LEDパノラマ ハイライト付 PS04 HASEGAWALEDパノラマ ハイライト付 PS04HASEGAWA
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類LEDトラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300標準消費電力料金(円/h)2.92