絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
HELMのロゴ

HELM

4000種類以上もの物流用作業装備を自社で製造しています。滑車に使用するベアリングもハンガーレール用に自社で製造し、ストレスフリーでスムーズな開閉ができます。電解メッキ処理によって、敢えて塗装を行わない事から錆が起きにく、低価格で提供できることが魅力の一つです。吊り車も自社で設計、製造を行い、ハンガーレールに最適な部品から造られる商品は世界中のユーザー様に支持されています。自動車関係、食品関係、航空機関係などそれぞれの大手ユーザー様に供給できるのことからも品質の高さが証明されています。

会社情報
会社名Helm Hellas SA
所在地82nd km Nat. Rd. Athens - Korinthos, 20100 GREECE
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELMドアハンガー ニコ ハンガーレールHELM
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。 肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。 吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
ニコ ドアハンガー用 ストッパー HELMニコ ドアハンガー用 ストッパーHELM
299税込329
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)、 ゴム規格欧州規格EN1527適合品
機械用シリコン系液状ガスケット HELM機械用シリコン系液状ガスケットHELM
1,898税込2,088
1本(100g)ほか
当日出荷
耐熱、耐寒、肉盛性に優れたシリコーンゴム弾性体になります。
用途電機関係の防湿、絶縁接着シール。機器、機械関係の耐熱、耐寒接着シール。材質主成分:シリコーンゴム系、粘弾形使用温度範囲(℃)-60~230粘度ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニコ ドアハンガー用横受・天井受 HELMニコ ドアハンガー用横受・天井受HELM
519税込571
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELMドアハンガー ニコ用吊り車(単車)HELM
879税込967
1個
当日出荷
規格欧州規格EN1527適合品吊車単車
ニコ ドアハンガー用プレート HELMニコ ドアハンガー用プレートHELM
289税込318
1個
当日出荷
規格欧州規格EN1527適合品
ドアハンガー用ガイドローラー HELMドアハンガー用ガイドローラーHELM
599税込659
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン規格欧州規格EN1527適合品
ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELMドアハンガーニコ用吊り車(複車)HELM
2,998税込3,298
1個
当日出荷
規格欧州規格EN1527適合品吊車複車
ドアハンガー ニコ ガイドレール HELMドアハンガー ニコ ガイドレールHELM
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
ドアハンガー ニコ カーブレール HELMドアハンガー ニコ カーブレールHELM
13,980税込15,378
1本
当日出荷
全長(mm)2000材質スチール(電解めっき処理)R90規格欧州規格EN1527適合品
ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット HELMニコ ドアハンガー用 調整ブラケットHELM
569税込626
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
ニコ ドアハンガー用 継受 HELMニコ ドアハンガー用 継受HELM
999税込1,099
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
ニコ ドアハンガー用 ボルト一連受 HELMニコ ドアハンガー用 ボルト一連受HELM
999税込1,099
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
ニコ ドアハンガー用 エンドドアストッパー HELMニコ ドアハンガー用 エンドドアストッパーHELM
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)、 ゴム規格欧州規格EN1527適合品
ニコ 21/23/24号ドアハンガー用ガイド HELMニコ 21/23/24号ドアハンガー用ガイドHELM
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番771-0267材質ナイロン質量(kg)0.3規格欧州規格EN1527適合品適合レール23、24号
一般配管用シール剤 ヘルメシール HELM一般配管用シール剤 ヘルメシールHELM
1,698税込1,868
1缶(500g)
当日出荷
一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。トラスコ品番122-6550材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形質量(g)610使用温度範囲(℃)-40~85容量(g)500容器缶入りタイプ・ハケ無粘度3000mPa・s最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量417mL危険物の性状非水溶性