パンロックKUNIMORI(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
プラダン NSコンテナKUNIMORI(2件のレビュー)当日出荷
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
コーナークリップ(3-4mm用)KUNIMORI当日出荷
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に全長(mm)60高さ(mm)26質量(g)185下穴径(Φmm)10±0.5全高(mm)26適合板厚(mm)3~4
スクリューアンカーKUNIMORI当日出荷
独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。
用途発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。形状プラダン質量(g)149フランジ外径(Φmm)19
パンロックKUNIMORI¥2,998~税込¥3,298~
1セット(100個)
当日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)色青
プラスチック折畳みコンテナ ”パタコン”KUNIMORI当日出荷から9日以内出荷
底面補強リブ構造を採用し大量収納に適しています。
プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。
シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱としてフタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)外寸法・奥行(mm)500
アドブルー10LBMW3日以内出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
サイルベアフレックス固定ブラケットKUNIMORI7日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアフレックスKSF-50-110用の両端部及び中間部固定用に。付属品M3ボルト(1個)トラスコ品番354-0358材質本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅幅(mm)75厚さ(mm)18高さ(mm)90質量(g)96
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックスKUNIMORI当日出荷から5日以内出荷
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)材質本体:ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ピンクリップ(3-4mm用)KUNIMORI¥2,598~税込¥2,858~
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に寸法(mm)28×28全長(mm)28質量(g)100下穴径(Φmm)10±0.5適合板厚(mm)3~4フランジ外径(Φmm)15適合ナット径(Φmm)3~4
アドブルー補充用ボトル1.89LBMW翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
パンロックKUNIMORI(1件のレビュー)当日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。質量(g)20穴径(Φmm)6下穴径(Φmm)6フランジ外径(Φmm)10引抜強度(N[kgf])6
折たたみコンテナパタコンKUNIMORI当日出荷から9日以内出荷
プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として。材質/仕上ポリプロピレン(PP)適合カード差し別売外寸法・幅(mm)650外寸法・奥行(mm)445有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・幅(mm)598