絞り込み
ブランド
- KUNIMORI
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,395)
- RS PRO(34,756)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,695)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,192)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,043)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(562,896)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
KUNIMORI
KUNIMORIのページです。KUNIMORIは、物流/保管/梱包用品/テープ、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

パンロック
KUNIMORI(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(100個)当日出荷プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
プラダン NSコンテナ
KUNIMORI(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
スクリューアンカー
KUNIMORI¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。用途発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。形状プラダン質量(g)149フランジ外径(Φmm)19
コーナークリップ(3-4mm用)
KUNIMORI¥2,298税込¥2,5281セット(50個)当日出荷梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に全長(mm)60高さ(mm)26質量(g)185下穴径(Φmm)10±0.5全高(mm)26適合板厚(mm)3~4
プラスチック折畳みコンテナ ”パタコン”
KUNIMORI¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷底面補強リブ構造を採用し大量収納に適しています。 プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。 シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。 オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。用途社内およびお客様との通函用や保管箱として材質ポリプロピレン(PP)外寸法・奥行(mm)500フタの有無なし
折たたみコンテナパタコン
KUNIMORI¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。用途社内およびお客様との通函用や保管箱として。材質/仕上ポリプロピレン(PP)適合カード差し別売外寸法・幅(mm)650外寸法・奥行(mm)445有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・幅(mm)598
ピンクリップ(3-4mm用)
KUNIMORI¥2,998~税込¥3,298~1セット(100個)当日出荷から4日以内出荷梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に寸法(mm)28×28全長(mm)28質量(g)100下穴径(Φmm)10±0.5適合板厚(mm)3~4フランジ外径(Φmm)15適合ナット径(Φmm)3~4
パンロック
KUNIMORI¥3,698~税込¥4,068~1セット(100個)当日出荷プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)色青
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス
KUNIMORI¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)トラスコ品番708-8513材質本体:ナイロンピッチ(mm)20内寸(mm)収納断面:Φ24.25最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース:21最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)Φ66.5屈曲半径R(mm)110
パンロック
KUNIMORI¥3,398税込¥3,7381袋(100個)当日出荷プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。仕様引抜強度(kgf):15材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ)高さ(mm)4穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)15
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト
KUNIMORI¥4,998~税込¥5,498~1箱5日以内出荷から14日以内出荷簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット
KUNIMORI¥369税込¥4061個14日以内出荷軽量で簡単に取付ができます。用途サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)22高さ(mm)37.5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット
KUNIMORI¥369税込¥4061個14日以内出荷軽量で簡単に取付ができます。用途サイルベアライトKSE-2727用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)36高さ(mm)35.5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス
KUNIMORI¥27,980~税込¥30,778~1箱3日以内出荷から5日以内出荷連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)材質本体:ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアフレックスジョイントカバー
KUNIMORI¥5,298税込¥5,8281箱当日出荷用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。トラスコ品番223-6315材質ナイロン質量(g)14ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス
KUNIMORI¥47,980~税込¥52,778~1箱当日出荷から14日以内出荷連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
パンロック
KUNIMORI(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。質量(g)20穴径(Φmm)6下穴径(Φmm)6フランジ外径(Φmm)10引抜強度(N[kgf])6
パンロックワッシャー
KUNIMORI¥21,980税込¥24,1781セット(10袋)当日出荷から9日以内出荷環境に優しい樹脂製ワッシャーです。 (株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整の他、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使い頂けます。用途厚み調整に質量(g)20
プラダン折畳み FNSコンテナ
KUNIMORI¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)取手穴なしフタの有無なし
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス
KUNIMORI¥23,980税込¥26,3781本当日出荷連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個トラスコ品番709-0113材質ナイロン直径(Φmm)収納ケーブル・ホース最大:13ピッチ(mm)20最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)Φ50屈曲半径R(mm)70内寸法(Φmm)収納断面:16