曜日別特売

ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス

ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス - KUNIMORI

連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。

用途
産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品
固定ブラケット2個
トラスコ品番
709-0113
材質
ナイロン
直径(Φmm)
収納ケーブル・ホース最大:13
ピッチ(mm)
20
最小内径(Φmm)
収納断面:37
最大外径(mm)
Φ50
屈曲半径R(mm)
70
内寸法(Φmm)
収納断面:16
内容量
1本
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606460KSF35-070-050
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする