絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
RENNSTEIG(レンシュタイグ)のロゴ

RENNSTEIG(レンシュタイグ)

レンシュタイグ社(Rennsteig)は1959年に旧東ドイツのアルタースバッハ(Altersbach)において創立された、50年以上の歴史ある会社です。1991年にプライヤーで世界的に有名なメーカーであるクニペックス社(KNIPEX)の傘下となり今日まで20年以上同社の一部製品の製造を請け負うなどその品質は折り紙つきです。50件を超える国際特許を所有し、ポンチやタガネ、チゼルなどの打撃系ツール、ケーブルカッター等のハンドツールの他、圧着端子用ツール、ケーブルストリッパーといった多くのノウハウが必要なツールも得意としています。歴史あるドイツの地で製造された高品質な製品をぜひその手に取って確かめてください。

会社情報
会社名Rennsteig Werkzeuge GmbH
所在地ドイツ
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベットセッター RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットセッター

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
  • リベットヘッダー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットヘッダー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1938
  • ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ヨセポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど
  • リベットセッター5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットセッター5本セット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
  • 平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。 スリーブ部分がスライド可能です。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
  • リベットヘッダー5本セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リベットヘッダー5本セット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
  • ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8738用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    2018年トラスコ掲載ページ41258適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)30
  • 超硬チップ付センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    超硬チップ付センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    硬度HRA86先端部超硬チップ(G40)
  • エキストラクター 角型 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    エキストラクター 角型

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
  • エキストラクター らせん型 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    エキストラクター らせん型

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
  • 平行ピンポンチ ガイドスリーブ付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチ ガイドスリーブ付

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
  • ハンドガード付平行ピンポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ハンドガード付平行ピンポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
    用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
  • テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    テーパーポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    619税込681
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
  • パイプカッター パーフェクトカット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    パイプカッター パーフェクトカット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。
    全長(mm)185切断能力(Φmm)4~20
  • フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    フラットスクレーパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
  • トライアングルスプーンスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    トライアングルスプーンスクレーパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
  • スプーンスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    スプーンスクレーパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    質量(g)245ブレード長さ(mm)300八角対辺(mm)10
  • ケーブルストリッパー 本体のみ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ケーブルストリッパー 本体のみ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200質量(g)410
  • 平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平チゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    被削材コンクリート、レンガなど
  • 幅広平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    幅広平チゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    全長(mm)250質量(g)300径(Φmm)16先端幅(mm)40
  • 自動センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    自動センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
    硬度HRA85
  • 溝削りタガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    溝削りタガネ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など全長(mm)240刃幅(mm)26
  • 圧着ダイス RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    圧着ダイス

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    6,498税込7,148
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
    適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
  • 圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
    用途より精度が求められる圧着作業に全長(mm)210トラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
  • テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    テーパーポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止め
  • チゼル 八角胴 ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    チゼル 八角胴 ハンドガード付

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
    用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
  • チゼル ハンドガード付 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    チゼル ハンドガード付

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
    用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など材質クロムバナジウム鋼、樹脂刃幅(mm)29仕様ハンドガード付
  • センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど
  • 1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 206 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)1芯6.7/2芯6.2/4芯5.5/2.2POF(ストリッピング能力5.80/4.80/2.50/1.50)
  • SDSMAX ワイドチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    SDSMAX ワイドチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    19,980税込21,978
    1本
    90日以内出荷
    全長(mm)350質量(g)950シャンク径(Φmm)18刃幅(mm)105
  • UL、 テフロン線ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    UL、 テフロン線ストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • PTFE絶縁ケーブル用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    PTFE絶縁ケーブル用替刃

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷
    型番(本体)708 200 3質量(g)50
  • 平行ピンポンチ6点セット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平行ピンポンチ6点セット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
  • ワイドチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ワイドチゼル

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
    全長(mm)140シャンクSDSplusトラスコ品番766-0871質量(g)125径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)30
  • ロケーター RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
    材質アルミニウム全長(mm)65適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
  • チゼル6点セット プラスチックスタンドケース RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    チゼル6点セット プラスチックスタンドケース

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様312-150-0、312-125-0、322-125-0、430-120-0、440-003-0、440-004-0トラスコ品番766-2882セット内容平タガネ125mm・150mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)470
  • 平型リボンケーブルストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    平型リボンケーブルストリップ用替刃

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    20,980税込23,078
    1枚
    90日以内出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・平型リボンケーブルストリップ用
  • 銅ケーブルストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    銅ケーブルストリップ用替刃

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    20,980税込23,078
    1枚
    90日以内出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・銅ケーブルストリップ用
  • 太線、シース、ストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    太線、シース、ストリップ用替刃

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    用途WL-1IVエコ電線のストリップに適合サイズ38(sq.)
  • 同軸ケーブルストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    同軸ケーブルストリップ用替刃

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    20,980税込23,078
    1枚
    90日以内出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・同軸ケーブルストリップ用