パイプカッター パーフェクトカットRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。
スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 205 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3.50能力(mm2)0.25/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0
パーティングチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
全長(mm)125質量(g)80刃幅(mm)2八角対辺(mm)10
ネイルポンチセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
セット内容ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、プラスチックスタンド全長(mm)165質量(g)490先端径(mm)2・3・4・5・6
コントロールケーブルストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 214 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:1.40/7.60能力(mm2)3×1
UL、テフロン線ストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
VCTFK線ストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 223 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(mm)ストリッピング:楕円・2×R1.80 (2.60)/2×Φ1.80能力(mm2)1.25×2芯
UL、 テフロン線ストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
VCTF線ストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
用途VCTF線用全長(mm)200質量(g)410
VVF線ストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
WL-1、 IV、 エコ電線ストリッピングセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 233 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:5.70/4.45/3.50能力(mm2)2006/10/16
VCTF線用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTF線用
カプトン単芯ストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・カプトン単芯ストリップ用能力2×AWG22/2×AWG20能力(Φmm)【ストリッピング】2×1.8/2×0.9
VCTFK線ストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTFK線ストリップ用能力2×AWG24能力(Φmm)【ストリッピング】2.2
グルービングチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)90日以内出荷
全長(mm)150質量(g)75刃幅(mm)2八角対辺(mm)10
クリンピングダイス [MC4]RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)40型番624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4/6
ヨセポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9
並行ピンポンチグリップ付 5本組セットRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
全長(mm)220セット内容グリップ付きピンポンチ(8・10・12・14・16mm)、ケース材質クロムバナジウム鋼質量(g)2520
平型リボンケーブルストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.65能力(mm2)0.25×7芯
超硬センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
先端径(Φmm)4全長(mm)130質量(g)130八角対辺(mm)14
ロケーター 624 1194 3用RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)90型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0
ヨーロッパサイズストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.90/2.40/1.80/1.40/1.30/1.00/0.90能力(mm2)0.35/0.5/0.7/1/1.5/2.5/4
ポンチ チゼルセット5本組スタンド付きRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
セット内容フラットコールドチゼル2本(150・125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 120 0)、テーパーポンチ2本(440 003 0、440 004 0)、スタンド材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)470
フラットケーブルストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
AWG28質量(g)50能力0.08sqx10型番(本体)708 200 3能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.40