スプーンスクレーパーRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)245ブレード長さ(mm)300八角対辺(mm)10
スタンダードマルチワイヤケーブル用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3.50能力(mm2)0.14-6
シースストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)1.9/2/2.2/2.4/2.5、(ストリッピング)2.5/2.4/2.2/2.0/1.9
シース, コアストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
AWG18質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)5.5/4.9、(ストリッピング)4.7/3.8/1.3
クリンピングダイス [モジュラープラグ]RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50能力4-・6-・8-pin型番(本体)624 000 3、624 000 6プラグタイプRJ9/10/11/12/45
クリンピングダイス [MC4]RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)4/6/10
クリンピングダイス [MC3]RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0
クリンピングダイス [LWL]RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
寸法(mm)(クリンプ)3.0/4.95/6.5質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6径(mm)(スリーブ)3.5/6.0/7.5
グリップ付ポンチ チゼルセット 5本組RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
付属品フラットコールドチゼル(125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 122 0)、テーパーポンチ2本(ポイントサイズΦ3mm・Φ4mm)、ハンドガード、プラスチックケース材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)585
グリップ付センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
先端径(Φmm)4全長(mm)120付属品ハンドガード質量(g)84八角対辺(mm)10
VCTFK線ストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)ストリッピング:楕円・2xR1.80(2.60)/2xΦ1.80能力(mm2)1.25×2芯
SDS PLUSチゼル250mmRENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
セット内容フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、スペードチゼル(212 25014)
PVCケーブル用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)6.00/4.80/3.60/2.10能力(mm2)2.5/6/10/16
ASI-Busケーブルストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)10.2×4、ストリッピング:楕円・2xR1.30(0.68)/2xΦ1.70能力(mm2)1.5×2芯
1,2,4芯POFケーブルストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)1芯6.7/2芯6.2/4芯5.5/2.2POF、(ストリッピング)5.80/4.80/2.50/1.50
ロケーター 8758用RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)70適合機種8758-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム、ステンレス鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1258
ロケーター 8728用RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)30適合機種8728-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 1258
幅広平チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250質量(g)300径(Φmm)16先端幅(mm)40
歯型チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0910質量(g)270径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)20
溝削りチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、溝削りチゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150タイプ八角胴
溝削りチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0901質量(g)300径(Φmm)16被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)22
溝削りタガネRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など全長(mm)240刃幅(mm)26
圧着ダイスRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷から翌々日出荷
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
ワイドチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)140シャンクSDSplusトラスコ品番766-0871質量(g)125径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)30
ロケーターRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷から翌々日出荷
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。
より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質アルミニウム全長(mm)65適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
ポイントチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
チゼル6点セット プラスチックスタンドケースRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様312-150-0、312-125-0、322-125-0、430-120-0、440-003-0、440-004-0トラスコ品番766-2882セット内容平タガネ125mm・150mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)470
チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
スロットチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
高品質の鋼材を使用した、スロットチゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
4インデント圧着工具RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。
航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼