4インデント圧着工具RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。
航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
用途MILコンタクトの圧着作業に材質クロムバナジウム鋼
ロケーター 8738用RENNSTEIG(レンシュタイグ)当日出荷
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1258適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)30