カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- SapiSelco
- ARCOL(OHMITE)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- HKS(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(17)
- Y2K(4)
- アズワン(5)
- エスコ(6)
- グンゼ(3)
- サカエ(6)
- サカセ化学工業(9)
- ナビス(アズワン)(3)
- ホンダ(22)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱マテリアル(7)
- 伊東電機(3)
- 富士倉(3)
- ブランドをもっと見る
「as101」の検索結果
特価
関連キーワード

セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥349~税込¥384~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら