カテゴリ
- 電気材料(46)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- SapiSelco
- elcometer(104)
- ウェルコムデザイン(46)
- フェルコ(37)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
- Altrider (アルトライダー)(12)
- ACDelco(10)
- LIAN LI(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- モレック(6)
- ホンダ(4)
- SKC(環境測定)(4)
- LIVRE(リブレ)(4)
- コミネ(3)
- ラムマウント(3)
- TP-LINK(3)
- HIKMICRO(3)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- デンソーウェーブ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「elco」の検索結果
特価

金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥879~税込¥967~1セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)
SapiSelco(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6色青引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
ケーブルタイ固定具 ネジ込型
SapiSelco(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1セット(100個)当日出荷材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱
SapiSelco(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ケーブルタイ マウントタイプ
SapiSelco(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(50本)ほか当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
セルフィット カラーケーブルタイ
SapiSelco(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
ケーブル固定クリップ 粘着タイプ
SapiSelco¥2,498~税込¥2,748~1セット(100個)当日出荷ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。用途ケーブルの固定仕様裏側に粘着テープ付材質ナイロン66
ケーブルタイ固定具 プラグ差込型
SapiSelco¥1,098~税込¥1,208~1セット(100個)当日出荷ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm
SapiSelco¥2,898税込¥3,1881セット(50本)欠品中結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1色赤質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥319~税込¥351~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「クリックタイ」赤
SapiSelco¥549~税込¥604~1セット(100本)当日出荷結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85
「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
ケーブルタイ固定具 プラグ一体型
SapiSelco¥999~税込¥1,099~1セット(100個)当日出荷ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)6、深さ:33高さ(mm)6.3質量(g)129穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)6適合バンド幅(mm)~9
ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100個)当日出荷ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)(下穴)6、深さ:33高さ(mm)12.5質量(g)261穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)8適合バンド幅(mm)~9
バケットケーブルタイ カラーミックス
SapiSelco¥4,998税込¥5,4981セット(800本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409材質ナイロン66長さ(mm)140~200幅(mm)3.5、4.5色緑、黄、赤、青質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)36、51引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒
SapiSelco¥1,198~税込¥1,318~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400
金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200色青使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ固定具 プラグ 黒
SapiSelco¥369税込¥4061セット(100個)当日出荷ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0228寸法(mm)8、深さ:40色黒質量(g)142穴径(Φmm)10.3
封印タイ 「SPY」
SapiSelco(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(300本)当日出荷一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
バケットケーブルタイ ミックス
SapiSelco¥2,798~税込¥3,078~1セット(1200本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応材質ナイロン66幅(mm)2.5~4.5色白、黒使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)110~2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
ボタンホールタイ
SapiSelco¥999~税込¥1,099~1セット(50本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)140引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
セルフィット 難燃性ケーブルタイ
SapiSelco¥549~税込¥604~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)色白使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光
SapiSelco(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン色白
ケーブルタイ 蓄光
SapiSelco¥67税込¥741セット(100本)当日出荷蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08色白質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥729税込¥8021袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37色青使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ固定具 プラグ
SapiSelco¥399税込¥4391セット(100個)当日出荷ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0227寸法(mm)8、深さ:40色白質量(g)142穴径(Φmm)10.3
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
リリースタイ ナロータイプ
SapiSelco¥199~税込¥219~1セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
クリップオンケーブルタイ
SapiSelco¥139~税込¥153~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
ネジ穴付ケーブルタイ
SapiSelco¥739~税込¥813~1セット(100本)当日出荷ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。用途ホースやケーブル等の壁への固定に仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)165幅(mm)7厚さ(mm)1.5質量(g)300使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)32ねじ穴M7×1.5mm引張強度(N)400最小結束径(Φmm)16