カテゴリ
- 制御機器(113)
- パソコン/周辺機器(100)
- 学童・教育用品(59)
- トラック純正部品(58)
- 自動車純正部品(37)
- メカニカル部品(27)
- 電気材料(22)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自転車部品(15)
- バイク純正部品(10)
- 農業機械(7)
- バイク部品(6)
- カー用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 防犯用品(4)
- 家電(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- EDAC(95)
- メディアカバーマーケット(69)
- 三菱ふそう(65)
- SPARKFUN(29)
- SKF(日本エスケイエフ)(27)
- RS PRO(20)
- ASUS(エイスース)(18)
- ホンダ(16)
- MARWI(15)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- ミツビシ(12)
- ライテックス(ムサシ)(11)
- ATEN(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- GATOR Case(9)
- Electro Harmonix(7)
- ムサシ(6)
- D'Addario(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「edac」の検索結果

防水キャップ EDAC 防水キャップ 565 Series 防水コネクタ用
EDAC¥209税込¥2301袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:防水キャップ●併用可能製品:防水コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 516-230-520 カバー(カバー)
EDAC¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじアクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
EDAC 挿入工具 516シリーズ 圧着
EDAC¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。タイプコンタクト:圧着シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 570 Series
EDAC¥949~税込¥1,044~1袋(40個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202
EDAC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。区分ソケットピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210
EDAC¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。仕様ラチェットありシリーズ560and572使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301
EDAC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷区分ピン極数20シリーズ516定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ポリカーボネート動作温度(℃)(Max)+125接続方向ストレート
EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402
EDAC¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ソケット極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 700個入
EDAC¥66,980税込¥73,6781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8320アズワン品番65-7780-93
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8323アズワン品番65-7780-56
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥679税込¥7471セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8299アズワン品番65-7782-39
EDAC 電線対電線コネクタ プラグ 2P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 5P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール5P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 570 Series
EDAC¥1,298~税込¥1,428~1袋(40個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series
EDAC¥479税込¥5271袋(60個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201
EDAC¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。仕様ラチェットあり使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 565 Series
EDAC¥689~税込¥758~1袋(60個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 電源コネクタフード 516シリーズ 516-230-512
EDAC¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじシリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8310アズワン品番65-7780-60
圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥929税込¥1,0221袋(200個)7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8292アズワン品番65-7782-76
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥3,198税込¥3,5181袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8319アズワン品番65-7781-94
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥809税込¥8901セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8312アズワン品番65-7783-67
圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥1,198税込¥1,3181袋(200個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8314アズワン品番65-7784-07
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 1P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール1P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 520 シリーズ パネルコネクタ 3P パネルマウント 8.5A
EDAC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷取付方式パネルマウントシリーズ520定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3Pオス・メスオスメス同体コンタクトめっき金
EDAC 引抜工具 516シリーズ 圧着
EDAC¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。適合ツール抜き取り工具シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301
EDAC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ピン極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
ワイヤシール EDAC ワイヤシール 570 Series 防水コネクタ用
EDAC¥229税込¥2521袋(10個)7日以内出荷EDACIP67572シリーズワイヤシール.EDAC製の572シリーズの防水コネクタ用のワイヤシールです。シリコンラバーのワイヤシールはコンタクトに圧着されているので、ハウジングの裏面の保護性能が強化されます。572シリーズのワイヤシールには、多様なカラーとワイヤサイズを用意しています。品番:111-9352111-9352(黒)-22AWG品番:111-9353111-9353(ライトブルー)-20-22AWG品番:111-9354111-9354(青)-22-20AWG品番:111-9355111-9355(茶)-20-14AWGシリーズ570RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品防水コネクタ
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,498税込¥2,7481袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8308アズワン品番65-7783-33
圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,098税込¥2,3081袋(200個)7日以内出荷仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8335アズワン品番65-7783-31
...