絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°THECUT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
スーパー面取丸 THECUTスーパー面取丸THECUT
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,498税込2,748
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
ねじれ角(°)35
超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
9,498税込10,448
1本ほか
3日以内出荷
アルミ材専用。 高能率加工が可能。
ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル THECUTノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,798税込1,978
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容R加工、曲面加工
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
5,598税込6,158
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)45加工内容側面加工
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター THECUT超硬 アルミナ ミニコーナーRカッターTHECUT
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL THECUT超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZALTHECUT
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
一般的なエンドミルとは異なる独自の刃先設計により、Z方向へのプランジ加工を行う事ができるため、具交換の回数を効果的に減らし、生産性を大幅に向上させます。不等リードと独自刃型により、加工時の切削抵抗とビビリを抑え、安定した加工が可能です。独自刃型により切り屑の排出性がスムーズで切り屑が溶着しにくく、高精度で美しい仕上げ面を実現します。高速加工や重切削などの加工方法に適応しており、切削品質と加工速度を大幅に向上させる事ができ、且つ、仕上げ加工にも最適です。
超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS THECUT超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFSTHECUT
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。高速加工に最適
寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2
超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH THECUT超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHHTHECUT
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
切り屑を細かく分断する事で排出がスムーズになり、トラブル回避し作業効率UP!従来品に比べ切削抵抗が小さく、長寿命を実現制振効果により、安定した連続加工が可能合金鋼から高硬度鋼(HRC52以下)までの幅広い被削材に対応
スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUTスーパー面取丸 MINI-ZEROTHECUT
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!壁際の干渉のある面取りに有効ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
寸法L(mm)80寸法d(mm)8
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUTヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSCTHECUT
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
刃数2寸法L2(mm)7
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用 THECUTOリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用THECUT
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 THECUT粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用THECUT
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)
寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-STHECUT
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)1本のツールで表裏の面取り加工ができます超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUTスーパー面取丸 MINI-ZEROTHECUT
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!壁際の干渉のある面取りに有効ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
可変式面取りカッター MTAC THECUT可変式面取りカッター MTACTHECUT
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
面取り角0°~90°の範囲で無段階の変更が可能独自のインサート固定方式により、安定性に優れ操作も容易測面取りに加え穴面取りも可能
寸法L(mm)110寸法d(mm)20刃径D(Φmm)23.88寸法l1(mm)22
MT-TCチップ THECUTMT-TCチップTHECUT
9,698税込10,668
1箱(5個)
3日以内出荷
被削材【対応】非鉄金属:◎刃先シャープエッジ材種SN10:超微粒子超硬
アルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHO THECUTアルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHOTHECUT
28,980税込31,878
1セット(3個)
3日以内出荷
通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。円形生爪より安価。
仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法J(mm)20
アルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用 THECUTアルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用THECUT
24,980税込27,478
1セット(3個)
3日以内出荷
生爪の両端が利用できます。1組で2種類の径に対応できます。必要とする生爪の数を1/2に集約できます。
仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061サイズ小径用両頭寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法C(mm)42寸法I(mm)6
CUT スーパー面取丸 THECUTCUT スーパー面取丸THECUT
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。
用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
シート面カッター ユニファイネジ用チップ THECUTシート面カッター ユニファイネジ用チップTHECUT
28,980税込31,878
1箱(5個)
3日以内出荷
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUTシート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNFTHECUT
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
寸法L1(mm)100
シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE THECUTシート面カッター SAE規格用 MSSC-SAETHECUT
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
寸法L1(mm)100
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUTハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-STHECUT
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALMTHECUT
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
材質MG(超微粒子超硬)加工溝、側面ねじれ角(°)45
北川用 幅広生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 幅広生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
9,998税込10,998
1箱(3個)
3日以内出荷から44日以内出荷
タッピングクリーンスプレー THECUTタッピングクリーンスプレーTHECUT
2,498税込2,748
1本(420mL)
3日以内出荷
塩素フリーでクリーンな切削を実現 重金属・トリエタンは含んでおりません 適度な粘性で必要箇所にしっかり溜まり潤滑性を保ちます 刃先の発熱を抑え、工具寿命が飛躍的に伸びます 刃先に素早く浸透。構成刃先を適切にし、バリの発生を抑え、きれいな仕上げを可能にします ステンレス・チタン合金・鉄・アルミ等の金属に使用できます
自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC THECUT自動盤用2ヘッドホルダー MTUDCTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
荒加工(MT-DE11・正転)と仕上げ加工(MT-DE07・逆転)を1本のホルダーで行える画期的な構造 制約がある自動旋盤のL型のくし刃型刃物台を有効利用する事を実現 旋削加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現 オフセットタイプは刃先位置を変える事によりワークをガイドプッシュまで戻さずに加工できるため、切屑がガイドプッシュに入り込む事による破損の恐れもなく、専用のインサートの効果と相まって、切屑の排出性も良好で安定した加工を実現します。
刃数2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)20寸法h(mm)16
MT-DEチップ THECUTMT-DEチップTHECUT
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
シート面用検査ゲージ MSSC-GAG THECUTシート面用検査ゲージ MSSC-GAGTHECUT
68,980税込75,878
1本
15日以内出荷
ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。 油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。 校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。
校正証明書付き
ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO THECUTヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZEROTHECUT
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
刃数1径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16加工径ΦD(mm)有効:13寸法L2(mm)6ヘッド長(mm)L f:30最大外径(mm)D 1:13.2角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9締付ねじインサート締め付け用: MST-3S
ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS THECUTヘッド交換式工具用超硬シャンク ITSTHECUT
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
好評の面取りシリーズに、超硬シャンク取付けタイプが誕生!! 超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!! 全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!! 予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
材質超硬
ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS THECUTヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMSTHECUT
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
角度α(°)90刃数3寸法L1(mm)嵌合長:19寸法L2(mm)6
ヘッド交換式DFカッター IDFC THECUTヘッド交換式DFカッター IDFCTHECUT
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAVTHECUT
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
EN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップ THECUTEN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップTHECUT
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し制度も実現!! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。) 超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!
刃先シャープエッジ
超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-STHECUT
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。