絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO THECUT

    ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO

    THECUT
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    刃数1径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16加工径ΦD(mm)有効:13寸法L2(mm)6ヘッド長(mm)L f:30最大外径(mm)D 1:13.2角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9締付ねじインサート締め付け用: MST-3S
  • ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS THECUT

    ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS

    THECUT
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    好評の面取りシリーズに、超硬シャンク取付けタイプが誕生!! 超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!! 全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!! 予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
    材質超硬
  • ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS THECUT

    ヘッド交換式スーパー面取丸 IMTMS

    THECUT
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷
    角度α(°)90刃数3寸法L1(mm)嵌合長:19寸法L2(mm)6
  • ヘッド交換式DFカッター IDFC THECUT

    ヘッド交換式DFカッター IDFC

    THECUT
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
  • 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT

    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV

    THECUT
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
    刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
  • 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    99,980税込109,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
  • 北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    44,980税込49,478
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    ピッチ(mm)1.5寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6寸法F(mm)M12
  • 北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT

    北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR

    THECUT
    39,980税込43,978
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
    質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
  • 油圧・エアーチャック用生爪山取無し(北川用) THECUT

    油圧・エアーチャック用生爪山取無し(北川用)

    THECUT
    4,198税込4,618
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    仕様【Fig】A材質S50C
  • 油圧・エアーチャック用生爪(日立精機用) THECUT

    油圧・エアーチャック用生爪(日立精機用)

    THECUT
    4,398税込4,838
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    879税込967
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • 難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
  • アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT

    アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
    用途旋盤チャック用
  • 超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
    仕様Fig:1材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlN)
  • 日鋼用生爪 THECUT

    日鋼用生爪

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法H(mm)49寸法A(mm)103寸法D(mm)14寸法E(mm)3.5寸法B(mm)34寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法I(mm)12寸法J(mm)36寸法G(mm)30寸法FM10
  • ソール用生爪 THECUT

    ソール用生爪

    THECUT
    13,980税込15,378
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法H(mm)33.5寸法A(mm)125寸法F(mm)4寸法D(mm)12.7(+0.13/+0.03)寸法E(mm)3寸法B(mm)40寸法C(mm)53寸法J(mm)19.05(-0.03/-0.13)寸法G(mm)64寸法K(mm)15寸法IM12
  • 豊和用生爪 THECUT

    豊和用生爪

    THECUT
    12,980税込14,278
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法H(mm)45寸法A(mm)90寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)25寸法FM12
  • 北川用生爪 THECUT

    北川用生爪

    THECUT
    8,898税込9,788
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法H(mm)36寸法A(mm)75寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)32寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)20寸法FM10
  • 自動盤用クーラントスリーブ THECUT

    自動盤用クーラントスリーブ

    THECUT
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
  • 表裏面取りカッター THECUT

    表裏面取りカッター

    THECUT
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
    用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル THECUT

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    THECUT
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。 ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。 TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。
    材質HSS表面処理TiNコーティングシャンク径M.T.3
  • 日立精機用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    日立精機用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    8,898税込9,788
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S50C
  • 松本用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT

    松本用Tナット(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    7,698税込8,468
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷
  • 強力錐丸&彌満和ステンレス用タップセット THECUT

    強力錐丸&彌満和ステンレス用タップセット

    THECUT
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
  • 強力錐丸&彌満和バージョンアップタップセット THECUT

    強力錐丸&彌満和バージョンアップタップセット

    THECUT
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
  • 強力錐丸&彌満和バージョンアップポイントタップセット THECUT

    強力錐丸&彌満和バージョンアップポイントタップセット

    THECUT
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
  • 北川用 生爪(スクロールチャック用) THECUT

    北川用 生爪(スクロールチャック用)

    THECUT
    5,198税込5,718
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S50C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5
  • トルネード SGLT THECUT

    トルネード SGLT

    THECUT
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上 専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現 フルート部新形状で、切屑絡みを抑制 ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上 最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上
  • 止めネジ THECUT

    止めネジ

    THECUT
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • ネジ THECUT

    ネジ

    THECUT
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • 輝丸用チップ止めネジ THECUT

    輝丸用チップ止めネジ

    THECUT
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 敷金 THECUT

    敷金

    THECUT
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ピン THECUT

    ピン

    THECUT
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 輝丸用ロケーター THECUT

    輝丸用ロケーター

    THECUT
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUT

    NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸

    THECUT
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
    材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク

    THECUT
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル

    THECUT
    15,980税込17,578
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°

    THECUT
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)120寸法θ°120加工内容穴面取り