絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUTスーパー面取り丸 自動盤用ZEROTHECUT
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
スーパー面取り丸ZERO THECUTスーパー面取り丸ZEROTHECUT
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
両面取りカッター専用チップ THECUT両面取りカッター専用チップTHECUT
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
スーパー面取り丸ZERO用チップ THECUTスーパー面取り丸ZERO用チップTHECUT
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
スーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップ THECUTスーパー面取り丸自動盤用ZERO専用チップTHECUT
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
自動盤用エンドミル MT-JE THECUT自動盤用エンドミル MT-JETHECUT
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。 切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。 3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。
寸法L(mm)45寸法d(mm)10寸法l1(mm)15寸法l2(mm)30
シート面カッターMネジ用チップ THECUTシート面カッターMネジ用チップTHECUT
21,980税込24,178
1箱(5個)
3日以内出荷
シート面カッターヘリカルタイプ用チップ THECUTシート面カッターヘリカルタイプ用チップTHECUT
38,980税込42,878
1箱(5個)
3日以内出荷
シート面カッター用チップ THECUTシート面カッター用チップTHECUT
8,698税込9,568
1箱(5個)
3日以内出荷
総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。
自動盤エンドミル MT-JE用チップ THECUT自動盤エンドミル MT-JE用チップTHECUT
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
トルネードSGLT用チップ THECUTトルネードSGLT用チップTHECUT
5,998税込6,598
1箱(5個)
3日以内出荷
スモールバイト専用スリーブ THECUTスモールバイト専用スリーブTHECUT
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
シート面カッター THECUTシート面カッターTHECUT
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
シート面カッター ヘリカル加工用 THECUTシート面カッター ヘリカル加工用THECUT
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他加工内容穴面取り
シート面カッター Mネジ用 THECUTシート面カッター Mネジ用THECUT
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他
ソール用 生爪(スクロールチャック用) THECUTソール用 生爪(スクロールチャック用)THECUT
7,298税込8,028
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S50C寸法E(mm)3寸法F(mm)4
芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王" THECUT芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"THECUT
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
チップの性能を最大限活かせます 端面のへそ残りの解消 各メーカーのチップに対応出来ます 特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可 特殊クランプによりチップを確実に保持 チップの寿命UP
形状ひし形55°勝手右勝手クランプシステム二重クランプチップ逃げ角(°)0
松本用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT松本用 生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
7,098税込7,808
1セット(3個)
3日以内出荷
材質S50C
超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル THECUT超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミルTHECUT
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 特殊コートにより、耐摩耗性UP 高硬度鋼の加工もOK 全サイズ6枚刃採用
材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)45加工内容側面加工
高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル THECUT高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミルTHECUT
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
材質特殊超硬刃数3表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル THECUT高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミルTHECUT
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質特殊超硬刃数5表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)±0.015ねじれ角(°)55加工内容側面加工、曲面加工、R加工
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
4,898税込5,388
1本ほか
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工
材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミルTHECUT
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
S3コートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理S3(AlCrN・3200Hv)R公差(mm)±0.025ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル THECUT高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミルTHECUT
2,698税込2,968
1本ほか
3日以内出荷
高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。
シャンク径公差h6
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,398税込2,638
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート)  (ザ・)カットミル THECUT高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミルTHECUT
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
材質特殊超硬表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
7,998税込8,798
1本ほか
3日以内出荷
360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好
超硬3枚刃アルミ用エンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現 高剛性のショート刃長で高能率加工
材質超微粒子超硬(MG)刃数3ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
969税込1,066
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミルTHECUT
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。
材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
3,998税込4,398
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG)刃数2ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
油圧・エアーチャック用生爪(豊和用) THECUT油圧・エアーチャック用生爪(豊和用)THECUT
4,598税込5,058
1セット(3個)
3日以内出荷から9日以内出荷
材質S50C
北川・松本用 生爪(高爪) THECUT北川・松本用 生爪(高爪)THECUT
6,998税込7,698
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S50C
トルネード THECUTトルネードTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
トルネード(ガイド無し) THECUTトルネード(ガイド無し)THECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
輝丸用アルミ用チップ THECUT輝丸用アルミ用チップTHECUT
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質TN6501形状ひし形75°厚さ(mm)4.76寸法S(mm)4.5逃げ角(度)15
チタンコーティング カウンターシンク THECUTチタンコーティング カウンターシンクTHECUT
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
カウンターシンク(3枚刃)90° THECUTカウンターシンク(3枚刃)90°THECUT
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる
先端角(°)90材質ハイス切刃形状3枚刃加工内容穴面取り