カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • THECUT
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • スバル(1)
  • MINOURA(箕浦)(1)
  • ニッサン(1)
  • AVX(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • M5Stack(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-100m」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 旋盤用ZERO

    THECUT(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
  • EN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップ THECUT

    EN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップ

    THECUT
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し制度も実現!! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。) 超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!
    刃先シャープエッジ
  • シート面カッターMネジ用チップ THECUT

    シート面カッターMネジ用チップ

    THECUT
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • トルネードSGLT用チップ THECUT

    トルネードSGLT用チップ

    THECUT
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • シート面カッター用チップ THECUT

    シート面カッター用チップ

    THECUT
    8,698税込9,568
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。
  • スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT

    スーパー面取丸 MINI-ZERO

    THECUT
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
    寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
  • スーパー面取り丸 自動盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 自動盤用ZERO

    THECUT
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。