カテゴリ
- 切削工具(32)
- バイク純正部品(12)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

自由雲台 ボールヘッドS
king(撮影・写真用品)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。高さ(mm)45質量(g)64推奨荷重約1kg
LANケーブル
サンワサプライ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ScTPケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、ノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用、高速伝送を可能にします。耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)6.8仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工、屈曲性:ケーブルベア試験500万回色ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合温度範囲(℃)-40~105構造構造:その他ScTP、導体構造:より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用コネクタスリムコネクタ:無材質(外被)PUR(耐油性・耐温度性)シールドScTP結線方式ストレート結線導体より線RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26PoE対応PoE対応
スケートボード禁止標識ブタ タテステッカーSBKB-HS1
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)300横(mm)225表示内容スケートボード禁止
配管モジュール (KB~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
蝶番金具 ステンレス
ティーエフサービス¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷床と対象物に固定し、転倒を防止します。開閉式で広い設置角度に対応でき、180°可動します。金具中央の袋ナット、六角ボルトを外すことで移動可能です。壁沿いの場合は、奥側左右各1個ずつ固定、壁沿いにない場合は左右各2個ずつ固定してください。用途検査・分析機器の転倒防止仕様【取付範囲】床に設置されている対象物を固定する場合セット内容金具:1個/ボルト:1個/袋ナット:1個/アルコールパッド:1枚材質ステンレス
蝶番角度自在金具 KBHシリーズ
ティーエフサービス¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷床と固定する対象物の左右に設置して使用します。(対象物の重量によって設置個数は変わります。)。蝶つがいの開閉式で広い設置角度に対応できます。ステンレス製で水回りやサビにも強い。 。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
CBN インサート WNGA-MT
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量寸法D(mm)12.7コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)8.69
CBN インサート VNGA-MT
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)16.61
CBN インサート DNGA-MT
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量形状ひし形55°寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし寸法L10(mm)15.5
CBN インサート CNGA-FW/MW MT
ケナメタル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量。ワイパー形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.9
CBN インサート DNGA-FW/MW MT
ケナメタル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。ワイパー形状ひし形55°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)15.5
CBN インサート DNGA-MT
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状ひし形55°寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし寸法L10(mm)15.5
CBN インサート SNGA-MT
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.7
CBN インサート CNGA-FW/MW MT
ケナメタル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。ワイパー形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.9
CBN インサート CNGA-MT
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.9
CBN インサート WNGA-FW/MT
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能。ワイパー形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)8.69
CBN インサート DCGW-MT
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
CBN インサート CCGW-MT
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
CBN インサート DNGA-FW/MW MT
ケナメタル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量。ワイパー形状ひし形55°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)15.5
CBN インサート CNGA-MT
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.9
CBN インサート VNGA-MT
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)16.61
CBN インサート SNGA-MT
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)12.7
CBN インサート VBGW-MT
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
CBN インサート VBGW-MT
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
CBN インサート WNGA-MT
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)8.69
CBN インサート CCGW-FWMT
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量。ワイパー形状ひし形80°厚さ(mm)3.97寸法D(mm)9.53逃げ角(度)7コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカなし寸法L10(mm)9.67
CBN インサート CCGW-MT
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら