絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
  • OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
  • OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ

    オーティ・マットー
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • OT-200KSN VK 壁面設置タイプ オーティ・マットー

    OT-200KSN VK 壁面設置タイプ

    オーティ・マットー
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
  • OT-200KSN 1/2B 壁面設置タイプ オーティ・マットー

    OT-200KSN 1/2B 壁面設置タイプ

    オーティ・マットー
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
  • OT-200KL1 VK ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-200KL1 VK ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
  • OT-200KL1 1/2B ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-200KL1 1/2B ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
  • OT-200KH VK 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-200KH VK 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
  • OT-200KH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装 オーティ・マットー

    OT-200KH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装

    オーティ・マットー
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
  • OT-200C VK デラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200C VK デラックスタイプ

    オーティ・マットー
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • OBK-751 ステンレス製ボイラー架台 オーティ・マットー

    OBK-751 ステンレス製ボイラー架台

    オーティ・マットー
    29,980税込32,978
    1台
    36日以内出荷
    給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
    用途給湯機用架台材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)8積載荷重(kg)60まで外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×400×186.5天板寸法(mm)400×750
  • OBK-661 ステンレス製ボイラー架台 オーティ・マットー

    OBK-661 ステンレス製ボイラー架台

    オーティ・マットー
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
    用途給湯機用架台材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)7積載荷重(kg)60まで外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)660×400×186.5天板寸法(mm)400×660
  • JT-491B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットー

    JT-491B 潤滑油角筒タンク

    オーティ・マットー
    139,800税込153,780
    1台
    36日以内出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
    用途潤滑油用タンク容量(L)431仕様ボールバルブ仕様材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)74タイプ角筒タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
  • JT-490S 潤滑油薄型タンク オーティ・マットー

    JT-490S 潤滑油薄型タンク

    オーティ・マットー
    119,800税込131,780
    1台
    36日以内出荷
    薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
    用途潤滑油用タンク容量(L)468仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ薄型タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク オーティ・マットー

    JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク

    オーティ・マットー
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
    用途潤滑油用タンク容量(L)490仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)100タイプ薄型ツインタンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
  • JT-250S 潤滑油薄型タンク オーティ・マットー

    JT-250S 潤滑油薄型タンク

    オーティ・マットー
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
    薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
    用途潤滑油用タンク容量(L)245仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ薄型タンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
  • BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式 オーティ・マットー

    BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式

    オーティ・マットー
    309,800税込340,780
    1台
    36日以内出荷
    「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
    用途潤滑油用タンク容量(L)478仕様BCSタンク2連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035
  • OT-95SW VB レギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-95SW VB レギュラータイプ

    オーティ・マットー
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88内容積(L)98仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2605セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21タイプレギュラー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930板厚(mm)1.2
  • OT-95SW 1/4B レギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-95SW 1/4B レギュラータイプ

    オーティ・マットー
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク内容積(L)98容量(L)88仕様送油バルブの仕様はフレアバルブ(1/4B)とストレーナバルブ(VB)の2タイプを用意トラスコ品番761-2591セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ(VB仕様、VK仕様には付属しません)、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21タイプレギュラー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930板厚(mm)1.2
  • OT-95S VB 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95S VB 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク内容積(L)99容量(L)89仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2583セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
  • OT-95S 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95S 1/2B 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    容量(L)89内容積(L)99仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2567セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
  • OT-200S VK レギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-200S VK レギュラータイプ

    オーティ・マットー
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク内容積(L)207容量(L)187仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2559セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180板厚(mm)1.6
  • OT-200S 1/2B レギュラータイプ オーティ・マットー

    OT-200S 1/2B レギュラータイプ

    オーティ・マットー
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187内容積(L)207仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番761-2541セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180板厚(mm)1.6
  • OT-200K VK 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-200K VK 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192内容積(L)213仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2532セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440板厚(mm)1.6
  • JT-60A-F 潤滑油丸型受台付タンク オーティ・マットー

    JT-60A-F 潤滑油丸型受台付タンク

    オーティ・マットー
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
    用途潤滑油用容量(L)60内容積(L)64.4トラスコ品番761-2516材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16ブルータイプペール缶受台付外径×高さH(Φmm×mm)490×900
  • JT-60A 潤滑油丸型タンク オーティ・マットー

    JT-60A 潤滑油丸型タンク

    オーティ・マットー
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
    用途潤滑油用内容積(L)64.4容量(L)60トラスコ品番761-2508材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)13ブルータイプ標準外径×高さH(Φmm×mm)490×900
  • JT-121B 潤滑油角筒タンク オーティ・マットー

    JT-121B 潤滑油角筒タンク

    オーティ・マットー
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
    用途潤滑油用(廃油不可)内容積(L)121容量(L)109トラスコ品番761-2460セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27ブルータイプ標準ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090アンカー穴(mm)Φ14