絞り込み
ブランド
- 三洋貿易
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
三洋貿易
三洋貿易のページです。三洋貿易は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

トライテックス
三洋貿易¥18,980税込¥20,8781缶5日以内出荷ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE。厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)質量(kg)18危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)
三洋貿易¥21,980税込¥24,1781ケース当日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300色黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
少量吐出用 ミニグルーガン TS-20
三洋貿易¥5,998税込¥6,5981台当日出荷軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm)
三洋貿易¥139,800税込¥153,7801ケース翌々日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途自動車内装・木材・金属 高耐熱・耐薬品。トラスコ品番118-7521適合機種TS-350、TS-100材質ポリアミド系長さ(mm)250色琥珀色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)195~215軟化点(℃)155危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック TX801(20cm)
三洋貿易¥86,980税込¥95,6781ケース翌々日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。トラスコ品番118-7519適合機種TS-350、TS-100材質アクリル系長さ(mm)200色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約500使用温度(℃)195軟化点(℃)90危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)
三洋貿易¥99,980税込¥109,9781ケース当日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。トラスコ品番118-7522適合機種TS-350、TS-100材質ポリオレフィン系長さ(mm)200色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約570使用温度(℃)195~215軟化点(℃)152危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)
三洋貿易¥23,980税込¥26,3781ケース翌々日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途発泡スチロール 低温塗付可。トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物
少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308
三洋貿易¥7,198税込¥7,9181台当日出荷適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ
マイティスティック 800MT(25cm)
三洋貿易¥46,980税込¥51,6781ケース当日出荷トラスコ品番765-3492適合機種TS-9515、TSD-15、TS-615長さ(mm)250質量(kg)10色黄褐色径(Φmm)14.3ケース入数(本)約300軟化点(℃)85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スーパースティック 203A(30cm)
三洋貿易¥39,980税込¥43,9781ケース欠品中トラスコ品番765-3468適合機種TS-9412長さ(mm)300質量(kg)5色白色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170軟化点(℃)108危険物の類別非危険物主なワークパーツ