絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三洋貿易

三洋貿易のページです。三洋貿易は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トライテックス 三洋貿易

    トライテックス

    三洋貿易
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶
    5日以内出荷
    ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE。厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)
    質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm) 三洋貿易

    ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)

    三洋貿易
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース
    当日出荷
    用途に応じて最適な接着性を発揮します。
    用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300色黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
  • 少量吐出用 ミニグルーガン TS-20 三洋貿易

    少量吐出用 ミニグルーガン TS-20

    三洋貿易
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
    用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm) 三洋貿易

    ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm)

    三洋貿易
    ¥139,800税込¥153,780
    1ケース
    翌々日出荷
    用途に応じて最適な接着性を発揮します。
    用途自動車内装・木材・金属 高耐熱・耐薬品。トラスコ品番118-7521適合機種TS-350、TS-100材質ポリアミド系長さ(mm)250色琥珀色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)195~215軟化点(℃)155危険物の類別非危険物
  • ホットメルト スーパースティック TX801(20cm) 三洋貿易

    ホットメルト スーパースティック TX801(20cm)

    三洋貿易
    ¥86,980税込¥95,678
    1ケース
    翌々日出荷
    用途に応じて最適な接着性を発揮します。
    用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。トラスコ品番118-7519適合機種TS-350、TS-100材質アクリル系長さ(mm)200色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約500使用温度(℃)195軟化点(℃)90危険物の類別非危険物
  • ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm) 三洋貿易

    ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)

    三洋貿易
    ¥99,980税込¥109,978
    1ケース
    翌々日出荷
    用途に応じて最適な接着性を発揮します。
    用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。トラスコ品番118-7522適合機種TS-350、TS-100材質ポリオレフィン系長さ(mm)200色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約570使用温度(℃)195~215軟化点(℃)152危険物の類別非危険物
  • ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm) 三洋貿易

    ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)

    三洋貿易
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース
    翌々日出荷
    用途に応じて最適な接着性を発揮します。
    用途発泡スチロール 低温塗付可。トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250色白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物
  • 少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易

    少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308

    三洋貿易
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ
  • マイティスティック 800MT(25cm) 三洋貿易

    マイティスティック 800MT(25cm)

    三洋貿易
    ¥46,980税込¥51,678
    1ケース
    当日出荷
    トラスコ品番765-3492適合機種TS-9515、TSD-15、TS-615長さ(mm)250質量(kg)10色黄褐色径(Φmm)14.3ケース入数(本)約300軟化点(℃)85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スーパースティック 203A(30cm) 三洋貿易

    スーパースティック 203A(30cm)

    三洋貿易
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース
    欠品中
    トラスコ品番765-3468適合機種TS-9412長さ(mm)300質量(kg)5色白色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170軟化点(℃)108危険物の類別非危険物主なワークパーツ
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
三洋貿易 【通販モノタロウ】 最短即日出荷